Akro-mils 40282 | Uzunluk Bölücü, Siyah | 10a047 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 40282 Uzunluk Bölücü, Siyah | AA2ABD 10A047

AKRO-MILS 40282 Uzunluk Ayırıcı, Siyah

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AA2ABD Model: 40282Çapraz Referans: 10A047

İle alın Nisan 24, Çarşamba
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
€20.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yığınlama Bölmesi Bölücü
RenkSiyah
Yükseklik11 1 / 8 "
uzunluk16 1 / 4 "
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimerler
UPC032903008838
genişlik1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)30.81
Gemi uzunluğu (cm)43.82
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukMalzemegenişlikpaket adetÜcret
AKRO-MILS 40280 Uzunluk Bölücü, Siyah, 2'li Paket | AA2ABB 10A045 402805 1 / 8 "16 1 / 4 "Endüstriyel Sınıf Polimerler1 / 8 "2€23.00
AKRO-MILS 40281 Uzunluk Bölücü, Siyah, 3'lü Paket | AA2ABC 10A046 402817 1 / 8 "16 1 / 4 "Endüstriyel Sınıf Polimerler1 / 8 "3€38.21
AKRO-MILS 40290 Uzunluk Bölücü, Siyah | AA2ABE 10A048 4029011 "25 3 / 4 "Endüstriyel Sınıf Polimer1 / 8 "1€29.15
AKRO-MILS 40287 İstif Kutusu Bölücü, Siyah, 6'lı Paket | AC9DQJ 3FWC1 402878 13 / 16 "21 "Endüstriyel Sınıf Polimerler1 / 2 "6€117.71
AKRO-MILS 40292 İstif Kutusu Bölücü, Siyah, 6'lı Paket | AC9NTD 3HRW6 402928 13 / 16 "27 "Endüstriyel Sınıf Polimerler1 / 2 "6€124.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AKRO-MILS 40282 Uzunluk Ayırıcı, Siyah
€20.23 / Adet