Akromils 41284 | Genişlik Bölücü, 2'li Paket | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 41284 Genişlik Bölücü, 2'li Paket | AA2ABA 10A043

AKRO-MILS 41284 Genişlik Bölücü, 2'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2ABA Model: 41284Çapraz Referans: 10A043

İle alın Nisan 26, Cuma
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
€14.91 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yığınlama Bölmesi Bölücü
RenkSiyah
Yükseklik5 7 / 8 "
uzunluk20 3 / 4 "
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimerler
UPC032903009095
genişlik1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)17.48
Gemi uzunluğu (cm)55.25
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Akro-Mils 41284 genişlik bölücü, içerikleri düzenli tutmak için kapların alt bölümlere ayrılmasına ve birden çok öğenin ayrılmasına olanak tanır.

Özellikler:

  • Akro-Mils 41284 genişlik bölücü, korozyon direnci ve yüklerden dolayı kırılmayı / çatlamayı önlemek için endüstriyel sınıf polimer yapıya sahiptir.
  • Bu siyah renkli ünite 2'li paketler halinde mevcuttur.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Akro-Mils 30284 AkroKutu: Bu bölücüler, markanın süper boyutlu AkroBin'lerinde birden fazla ayrılmış yuvaya izin verir. Üst üste istiflenerek veya çelik ve tel raf ünitelerinde, çelik arabalarda ve arabalarda sabit depolama üniteleri oluşturarak yerden tasarruf sağlarlar.

Standartlar ve Onaylar:

  • ISO 9001

Sık sorulan Sorular:

S. Ayırıcılar AkroBins'e nasıl sığdırılır?

A. Bu genişlik bölücülerin takılması ve çıkarılması kolaydır. Sadece kutuların yerleşik yuvalarına kayarlar.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukgenişlikpaket adetÜcret
AKRO-MILS 41287 İstif Kutusu Bölücü, Siyah, 6'lı Paket | AC9NTE 3HRW7 412878 13 / 16 "9 5 / 8 "1 / 3 "6€75.34
AKRO-MILS 41288 İstif Kutusu Bölücü, Siyah, 6'lı Paket | AC9NTF 3HRW8 412888 13 / 16 "15 "1 / 3 "6€96.90
AKRO-MILS 40286 İstif Kutusu Bölücü, Siyah, 4'lü Paket | AD8VQZ 4MXK9 402865 7 / 8 "20 7 / 8 "1 / 2 "4€49.81
AKRO-MILS 41286 İstif Kutusu Bölücü, Siyah, 2'li Paket | AD8VRA 4MXL1 412869 1 / 2 "5 7 / 8 "1 / 3 "2€16.84
AKRO-MILS 41289 İstif Kutusu Bölücü, Siyah, 2'li Paket | AD8VRC 4MXL4 4128916 5 / 8 "10 7 / 8 "1 / 3 "2€34.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AKRO-MILS 41284 Genişlik Bölücü, 2'li Paket
€14.91 / paket