Anderson Metaller 706120-1212 | Redüktör Düşük Kurşunlu Pirinç 650 Psi | 20xn76 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 706120-1212 Redüktör Düşük Kurşunlu Pirinç 650 Psi | AF7EZY 20XN76

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-1212 Redüktör Düşük Kurşun Pirinç 650 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7EZY Model: 706120-1212Çapraz Referans: 20XN76

İle alın Nisan 26, Cuma
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
€34.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+redüktör
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Maks. Basınç650 psi
Boru Boyutu3 / 4 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
UPC993310457094

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7412200045

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüHex BoyutuuzunlukMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706120-0804 Redüktör Pirinç 1/2 İnç x 1/4 İnç | AD6NVG 46M452 706120-0804PirinçMnpt x fnpt15 / 16 "1 13 / 64 "1200 psi1"1 / 2 "x 1 / 4"€21.49
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 704056-1006 Redüktör Düşük Kurşunlu Pirinç 650 Psi | AF7EYD 20XN35 704056-1006Düşük Kurşun Pirinç---650 psi--€20.72
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706120-1208 Redüktör Pirinç 3/4 İnç x 1/2 İn. | AG6TCE 46M449 706120-1208PirinçFNPT x MNPT1.125 "1 13 / 64 "1200 psi1-13 / 64 "3 / 4 "x 1 / 2"€42.96
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706120-0808 Redüktör Pirinç 1/2 İn. | AG6TCF 46M450 706120-0808PirinçFNPT x MNPT15 / 16 "1 19 / 64 "1200 psi1"1 / 2 "€24.75
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706120-0806 Redüktör Pirinç 1/2 İnç x 3/8 İnç | AG6TCG 46M451 706120-0806PirinçFNPT x MNPT15 / 16 "1 13 / 64 "1200 psi1"1 / 2 "x 3 / 8"€16.07
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706120-0606 Redüktör Pirinç 3/8 İn. | AG6TCH 46M453 706120-0606PirinçMnpt x fnpt13 / 16 "1 13 / 64 "1200 psi1"3 / 8 "€15.45
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706120-0604 Redüktör Pirinç 3/8 İnç x 1/4 İn. | AG6TCJ 46M454 706120-0604PirinçFNPT x MNPT3 / 4 "1 7 / 64 "1200 psi51 / 64 "3 / 8 "x 1 / 4"€17.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-1212 Redüktör Düşük Kurşun Pirinç 650 Psi
€34.06 / Adet