2xpd6 | Çubuk Naylon Siyah 1 3/8 İnç Çap. X 3 Feet Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 2XPD6 Rod Nylon Black 1 3/8 Inch Diameter x 3 Feet Length | AC3YWL

APPROVED VENDOR 2XPD6 Çubuk Naylon Siyah 1 3/8 İnç Çap x 3 Feet Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3YWL Modeli: 2XPD6

İle alın Mayıs 7, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€51.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çubuk Stok
RenkSiyah
Çap1.375 "
Çap Toleransı+ 0.005 / -0.000 "
uzunluk3 ft.
Uzunluk Toleransı+ 0.125 / -0.000 "
MalzemeEkstrüde Naylon 6/6
Maks. Sıcaklık.210 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-40 Derece F
Gerilme direnci12,000 psi
TipRenkli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)91.95
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu3916905000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapÇap ToleransıuzunlukÜcret
ONAYLI SATICI 2XNZ8 Çubuk Naylon Siyah 3/16 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluğu | AC3YVJ 2XNZ83 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€1.00
ONAYLI SATICI 2XNZ9 Çubuk Naylon Siyah 1/4 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluğu | AC3YVK 2XNZ91 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€1.37
ONAYLI SATICI 2XPA1 Çubuk Naylon Siyah 3/8 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluğu | AC3YVL 2XPA13 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€1.94
ONAYLI SATICI 2XPA2 Çubuk Naylon Siyah 1/2 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluğu | AC3YVM 2XPA21 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€2.66
ONAYLI SATICI 2XPA3 Çubuk Naylon Siyah 5/8 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluğu | AC3YVN 2XPA35 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€4.40
ONAYLI SATICI 2XPA4 Çubuk Naylon Siyah 3/4 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluğu | AC3YVP 2XPA43 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€6.12
ONAYLI SATICI 2XPA5 Çubuk Naylon Siyah 7/8 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluğu | AC3YVQ 2XPA57 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€8.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2XPD6 Çubuk Naylon Siyah 1 3/8 İnç Çap x 3 Feet Uzunluk
€51.96 / Adet