4pge5 | Cpvc Küresel Vana Rakor Soketi/fnpt 1-1/4 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4PGE5 Cpvc Küresel Vana Rakor Soketi/fnpt 1-1/4 In | AD9CHM

APPROVED VENDOR 4PGE5 Cpvc Küresel Vana Rakor Soket/fnpt 1-1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9CHM Modeli: 4PGE5
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
€110.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiCPVC
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiCPVC
Vücut sitiliSatır içi, Gerçek Birlik
Bağlantı TürüSoket / FNPT x Soket / FNPT
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç225 psi'lik WOG
Boru Boyutu1.25 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiFPM
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemeCPVC
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 194 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.93
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru BoyutuConta MalzemesiÜcret
ONAYLI SATICI 4PGC4 Cpvc Küresel Vana Rakor Soketi/fnpt 1/2 In | AD9CGR 4PGC4225 psi'lik WOG1 / 2 "EPDM€91.73
ONAYLI SATICI 4PGC5 Cpvc Küresel Vana Rakor Soketi/fnpt 3/4 In | AD9CGT 4PGC5225 psi'lik WOG3 / 4 "EPDM€102.47
ONAYLI SATICI 4PGC6 Cpvc Küresel Vana Rakor Soketi/fnpt 1 In | AD9CGU 4PGC6225 psi'lik WOG1"EPDM€121.21
ONAYLI SATICI 4PGC7 Cpvc Küresel Vana Rakor Soketi/fnpt 1-1/4 In | AD9CGV 4PGC7225 psi'lik WOG1.25 "EPDM€108.89
ONAYLI SATICI 4PGC8 Cpvc Küresel Vana Rakor Soketi/fnpt 1-1/2 In | AD9CGW 4PGC8225 psi'lik WOG1.5 "EPDM€222.02
ONAYLI SATICI 4PGC9 Cpvc Küresel Vana Rakor Soketi/fnpt 2 In | AD9CGX 4PGC9225 psi'lik WOG2"EPDM€239.85
ONAYLI SATICI 4PGD1 Cpvc Küresel Vana Rakor Soketi/fnpt 3 In | AD9CGY 4PGD1150 psi'lik WOG3"EPDM€349.93

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4PGE5 Cpvc Küresel Vana Rakor Soket/fnpt 1-1/4 In
€110.53 / Adet