M51060.120.0020 | 29dj66 Metrik Soket Başlı Kapak Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR M51060.120.0020 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M12 x 1.75 X 20, 25PK | AB8TUK 29DJ66

APPROVED VENDOR M51060.120.0020 Soket Başlıklı Vida Yassı Paslanmaz Çelik M12 x 1.75 X 20, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8TUK Model: M51060.120.0020Çapraz Referans: 29DJ66 / 42GT05

İle alın Nisan 26, Cuma
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
€39.40 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM12 x 1.75
Sürücü Boyutu8mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.26.88mm
Baş yüksekliği7.4mm
kafa TipiDüz
Başın altındaki uzunluk20mm
MalzemeA2 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci700 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M12
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu20mm
Konu Boyutu1.75mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.6
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M51060.120.0020 Soket Başlıklı Vida Yassı Paslanmaz Çelik M12 x 1.75 X 20, 25PK
€39.40 / paket