U07111.050.0062 | Omuz Vidası 3/8-16 X 5/8 Uzunluk, 5'li | 1cb40 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07111.050.0062 Omuz Vidası 3/8-16 X 5/8 Uzunluk, 5PK | AA9BRK 1CB40

APPROVED VENDOR U07111.050.0062 Omuz Vidası 3/8-16 X 5/8 Boy, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9BRK Model: U07111.050.0062Çapraz Referans: 1CB40 / 163U32
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
€14.06 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sınıf3A
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.3 / 4 "
Baş yüksekliği5 / 16 "
Kafa tarzıtırtıklı
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci140,000 psi
Rockwell Sertliği32 ila 43 HRC
Omuz Dia.1 / 2 "
Omuz genişliği5 / 8 "
Omuz Uzunluğu Toleransı+/- 0.005 "
iplik uzunluğu5 / 8 "
Konu Boyutu3 / 8-16

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07111.050.0062 Omuz Vidası 3/8-16 X 5/8 Boy, 5PK
€14.06 / paket