ASHLAND CONVEYOR 15X10X10G Kaykay Konveyör 10 Feet S Bf 13 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Paten Tekerlekli Konveyör |
Yatak | Bilye |
Yatak Uzunluğu | 10 Ft. |
Çerçeve Arası (İç) | 13 |
Merkezden Merkeze Silindir Aralığı | 3 In. |
Dizayn | Bulonlu |
Çerçeve Finish | Galvanize |
çerçeve Malzeme | 12 Ölçü Galvaniz Çelik |
Uzunluk | 10ft. |
toplam Genişlik | 15 " |
Bölüm Açıklama | 10 ft. Düz |
Shape | Düz |
Skatewheel Malzemesi | 18 ga. Galvanize çelik |
Tekerlek Çapı | 1 / 4 " |
Tekerlek Tasarımı | sendeledi |
Tekerlek çapı | 1 15 / 16 " |
Aks Başına Tekerlekler | 3 ve 2 |
Ayak Başına Tekerlekler | 10 |
Gemi ağırlığı (kg) | 39.92 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 309.88 |
Gemi genişliği (cm) | 48.26 |
HS kodu | 8428390000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Bölüm Açıklama | Yatak | Çerçeve Arası (İç) | Shape | Çerçeve Finish | çerçeve Malzeme | Yükleme kapasitesi | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12X10X05G | 5 ft. Düz | Bilye | 10 | Düz | - | 12 Ölçü Galvaniz Çelik | 1200 lbs. | 5ft. | €238.35 | |
18X16X05G | 5 ft. Düz | Bilye | 16 | Düz | - | 12 Ölçü Galvaniz Çelik | 1200 lbs. | 5ft. | €321.69 | |
24X20X05G | 5 ft. Düz | Bilye | 22 | Düz | - | 12 Ölçü Galvaniz Çelik | 1200 lbs. | 5ft. | €391.32 | |
12X10X05A | 5 ft. Düz | Bilye | 10 | Düz | - | 1 / 8 "Alüminyum | 750 lb | 5ft. | €270.57 | |
18X16X05A | 5 ft. Düz | Bilye | 16 | Düz | - | 1 / 8 "Alüminyum | 750 lb | 5ft. | €374.61 | |
24X20X05A | 5 ft. Düz | Bilye | 22 | Düz | - | 1 / 8 "Alüminyum | 720 Lb. | 5ft. | €439.95 | |
12X10X10G | 10 ft. Düz | Bilye | 10 | Düz | - | 12 Ölçü Galvaniz Çelik | - | 10ft. | €482.76 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00