Brady 7347-4 | Boru İşaretleyici Yoğuşma Br 3/4 ila 2-3/8 In | 3gtp9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 7347-4 Boru İşaretleyici Yoğuşma Br 3/4 - 2-3/8 In | AC9HYA 3GTP9

BRADY 7347-4 Boru İşaretleyici Kondens Br 3/4 - 2-3/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9HYA Model: 7347-4Çapraz Referans: 3GTP9

İle alın Mayıs 2, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€18.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiKahverengi
Boru OD'ye uyar3/4" to 2-3/8"
Yükseklik1.125 "
Açıklama RengiBeyaz
Marker Eklenti StiliKendinden yapışkanlı
Kart Başına İşaretler4
MalzemeBasınca Duyarlı Vinil
genişlik7"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)6.22
Gemi uzunluğu (cm)1.52
Gemi genişliği (cm)37.47
HS kodu3919905060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikArka plan rengiBoru OD'ye uyarYükseklikAçıklama RengiMarker Eklenti StiliKart Başına İşaretlerMalzemeÜcret
BRADY 5662-HPHV Boru İşaretleyici Yoğuşma Y 8 İnç Veya Daha Büyük | AA6MQE 14H799 5662-HPHV32 "Sarı8 "ve Daha Büyük4.25 "SiyahAskı--Fiberglas Plastik Taşıyıcı Üzeri Polyester Üzeri Laminat€42.89
BRADY 5662-I Boru İşaretleyici Yoğuşma Y 1-1/2 - 2-3/8 In | AA6MQF 14H801 5662-ı8"Sarı1-1/2 to 2-3/8"9"SiyahGeçmeli-PVF Kaplama Polyester€17.10
BRADY 5662-II Boru İşaretleyici Yoğuşma Y 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6MQG 14H802 II-566212 "Sarı2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SiyahGeçmeli-PVF Kaplama Polyester€31.28
BRADY 5662-O Boru İşaretleyici Yoğuşma Y 1/2 - 1-3/8 In | AA6MQH 14H803 5662-O8"Sarı-5"SiyahGeçmeli-PVF Kaplama Polyester€17.15
BRADY 4313-C Boru İşaretleyici Yoğuşma Br 2-1/2 - 3-7/8 In | AC9JCG 3GUF3 4313-Cı2.5 "Kahverengi2-1/2 to 3-7/8"2.5 "BeyazGeçmeli1Sarmal Baskılı Plastik Levha€20.27
BRADY 7061-1 Kondens Sarı Boru İşareti 2-1/2 - 7-7/8 In | AD9JKF 4T587 7061-114 "Sarı2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SiyahKendinden yapışkanlı1Basınca Duyarlı Vinil€18.96
BRADY 7061-4 Boru İşareti Yoğuşma Sarı 3/4 - 2-3/8 In | AD9JKG 4T588 7061-47"Sarı3/4" to 2-3/8"1.125 "SiyahKendinden yapışkanlı4Basınca Duyarlı Vinil€18.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 7347-4 Boru İşaretleyici Kondens Br 3/4 - 2-3/8 In
€18.85 / Adet