BRADY 7347-1Hv Boru İşaretleyici Kondensat Br 8 İnç Veya Daha Büyük

  • Model: 7347-1Hv

  • ÜRÜNLER: AC9JBH

  • Marka: BRADY

  • Çapraz Referans: 3GUC1

Stokta var
14.69€ (ör. KDV)

İle alın Salı, Mayıs 18

Ücretsiz Kargo

Ödeme seçenekleri

Ürün Varyantlarına Bakın

30 günlük ücretsiz iade

14.69€ / Adet
Qty:
14.69€

Ürün Açıklaması:

maddeBoru İşaretleyici
Arka plan rengiKahverengi
Boru OD'ye uyar8 "ve Daha Büyük
Yükseklik4"
Açıklama RengiBeyaz
Marker Eklenti StiliKendinden yapışkanlı
Kart Başına İşaretler1
MalzemeBasınca Duyarlı Vinil
genişlik24 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Bu ürüne bakanlar bu ürünlere de baktılar

Svg Vektör Simgeleri: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Teklif Talebi

BRADY 7347-1Hv Boru İşaretleyici Kondensat Br 8 İnç Veya Daha Büyük

Adet

Beni geri ara

Adınızı / telefon numaranızı girin ve 5 dakika içinde geri aranırsınız