Bussmann 170m4442 | Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, 690vac, 350a, Kare Gövdeli Bıçaklı Sigorta | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN 170M4442 Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, 690VAC, 350A, Kare Gövdeli Bıçaklı Sigorta | BD2ZEM

BUSSMANN 170M4442 Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, 690VAC, 350A, Kare Gövde Bıçaklı Sigorta

Stoktaki Ürünler
Madde: BD2ZEM Model: 170M4442

İle alın Mayıs 2, Perşembe
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
€498.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bıçak Sigortası
AC Voltaj Derecesi690 VAC
Vücut sitiliKare Gövde Kanatlı Sigortalar
Current Rating350A
Mfr. Dizi170M Tipi KN
Montaj Stilivida
Ambalajlaryığın
Ürün TipiYüksek Hızlı Kare Gövde Sigorta
Sonlandırma TürüDişli Soket
TipYüksek Hızlı Sigorta
UPC051712258838
Gerilim (AC)690 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.08

Ürün Detayı:

  • 170M Tipi KN Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCurrent Rating+Montaj StiliSonlandırma TürüÜcret
BUSSMANN 170M3390 Özel Sigorta, 80A, 690VAC | BC8DYT 170M339080ASigortaTektaşCıvata Aşağı€397.26
BUSSMANN 170M5440 Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, 690VAC, 315A, Kare Gövdeli Bıçaklı Sigorta | BC8GAC 170M5440315ABıçak SigortasıvidaDişli Soket€526.97
BUSSMANN 170M4394 Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, 690VAC, 450A, Kare Gövdeli Bıçaklı Sigorta | BC8HXY 170M4394450ABıçak SigortasıvidaDişli Soket€492.28
BUSSMANN 170M5392 Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, 690VAC/690VDC, 400A, Kare Gövdeli Bıçaklı Sigorta | BC8QMF 170M5392400ABıçak SigortasıvidaDişli Soket€450.18
BUSSMANN 170M6343 Özel Sigorta, 550A, 690VAC | BC8VLK 170M6343550ASigortavidaDişli Soket€618.58
BUSSMANN 170M6496 Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, 690VAC, 800A, Kare Gövdeli Bıçaklı Sigorta | BC8VLL 170M6496800ABıçak SigortasıvidaDişli Soket€1,015.14
BUSSMANN 170M5438 Özel Sigorta, 250A, 690VAC | BC8XNL 170M5438250ASigortavidaDişli Soket€526.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN 170M4442 Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, 690VAC, 350A, Kare Gövde Bıçaklı Sigorta
€498.77 / Adet