Century Elektrik Motorları | AB Distribütörü | Raptor Supplies Türkiye

CENTURY

filtre

Motorlar

Pnömatik

Kaynak

Motorlar filtre

HVAC MotorlarıHepsini gör

  • Kayış Tahrik Motorları

    Hava soğutucular, tavan vantilatörleri, kayış tahrikli fanlar ve hava sirkülatörleri gibi HVAC ekipmanını çalıştırmak için bir kasnak veya kayış sürmek için kullanılır. Maksimum 1101 V voltajda 3600 ila 460 rpm arasında değişen hızlar sağlayabilir. Hem 1 hem de 3 fazlı konfigürasyonlarda mevcuttur

  • Kondenser Fan Motorları

    Klima ekipmanının ömrünü uzatmak için hasarlı veya eskimiş kondenser fan motorlarını değiştirmek için uygundur. Maksimum 1625 hp güçte 2 rpm'ye kadar hızlar sunun. 3 fazlı, kalıcı bölünmüş kapasitör ve gölgeli kutup tasarım seçenekleri mevcuttur

  • Doğrudan Tahrikli Blower Motorları

    HVAC ekipmanında fan kanatlarını veya üfleyici tekerlekleri sürmek için idealdir. Kayış tahrikli motorlara kıyasla daha az titreşim ve gürültü üretir. 1725 V maksimum voltaj değerinde çalışırken 460 rpm'ye kadar hızlar sunun

  • Evaporatif Soğutucu Motorlar
  • OEM Yedek Motorlar

    Fanlar, üfleyiciler ve vantilatörler gibi ekipmanlardaki aşınmış ve hasar görmüş HVAC motorlarını değiştirmek için uygundur. 3450 rpm'lik maksimum dönüş hızıyla kolay kurulum ve tutarlı bir performans sağlayın. 1/2 ve 5/8 inç mil çaplarında sunulur

  • Yağ Yakıcı Motorlar

    Yağ brülör sistemlerinde, büyük su ısıtıcılarında, fırınlarda ve kazanlarda fanı çalıştırmak için en uygunudur. Motorun ısınmasını önlemek için damlamaya dayanıklı açık / tamamen kapalı, havalandırmasız bir muhafazaya sahip olun. 1/7, 1/4, 1/3 ve 1/2 hp çeşitleri mevcuttur

  • Oda Klima Motorları

    Pencereye veya duvara monte klimalara, fan coil ünitelerine, evaporatif soğutuculara, şafta monte üfleyicilere ve fanlara güç sağlayın. Kapalı alanların soğutulması için kullanıldığında maksimum verimlilik sağlar. 3/8, 5/8 ve 1/2 inç mil çaplarında mevcuttur

  • Birim Isıtıcı Motorlar

    Kirli, tozlu ve yanıcı olmayan ortamlara dayanmak için şafta monte fanlar ve üfleme ekipmanı ile birlikte kullanılır. Maksimum 1001 V voltaj değerinde çalışırken 1600 ila 230 rpm arasında değişen hızlar sağlayın. 42Y ve 48Y çerçeve seçeneklerinde sunulur

  • Su Sirkülatör Motorları

    Ünite ısıtıcılarına, klimalara ve doğrudan tahrikli fırın üfleyicilerine güç sağlamak için uygundur. Yağ sızıntısını önlemek için bilyalı / kovanlı yataklar ile donatılmıştır ve maksimum 70 derece C ortam sıcaklığında çalıştırılabilir

Pompa MotorlarıHepsini gör

  • Jet Pompa Motorları
  • Havuz ve Spa Pompa Motorları
  • Kare Flanşlı Havuz Pompa Motorları

    Su ve diğer sıvıları aktarmak için bir pompa düzeneğinde bir çarkı hareket ettirmek üzere tasarlanmıştır. Sık yıkamaların olduğu araba yıkamalarında kullanım için idealdir. Aynı HP, rpm ve çerçeve boyutuna sahip tek fazlı modellerle karşılaştırıldığında, yüksek başlangıç ​​torkuyla daha yüksek verimlilik sağlama yeteneğine sahiptir.

Motor MalzemeleriHepsini gör

  • Kondansatörler
  • Motor Aksesuarları

    48 - 56 çerçeveli motorları kızağa sabitlemek için kullanılan çok çeşitli motor montaj mandalları. Tek motor montajı için 2 adet mandal gereklidir. 2-1/2 inç (OD) esnek montaj halkalarıyla da kullanılabilir

  • Motor Montaj Halkaları

    Motorlarda titreşim yüklerini azaltmak için kullanılan esnek montajlı kauçuk halkalar. Yatakların dış yüzeyiyle bağlantıyı kolaylaştırmak için ayrık bir iç halka ile donatılmış derin çekilmiş yatak muhafazalarına sahiptir

Genel Amaçlı AC MotorlarHepsini gör

  • AC Motorlar

    Aynı HP, rpm ve çerçeve boyutuna sahip tek fazlı modellerden daha yüksek tork ve üstün verimlilik sağlama kapasitesine sahiptir. Motor çerçevesinde doğal olarak dönen bir manyetik alan oluşturan üç sargı ile donatılmıştır.

Kesin Amaçlı AC MotorlarHepsini gör

  • Çiftlik Hizmet Motorları

    Ekipmanı ağır yükler altında çalıştırmak için yüksek başlangıç ​​torkuna sahip tarımsal fan motorları. Mahsul kurutma ve kümes hayvanı ekipmanı, gübre pompaları, burgular veya konveyörler gibi kirli ve zorlu hizmetler sırasında güvenilir hizmet sağlayın

Yüzyıl Hakkında

Century motors (bir Regal Beloit markası), doğrudan tahrikli fan motorları, havuz ve spa pompa motorları, kondenser fan motorları, birbirine yakın pompa motorları ve soğutucu motorlarının lider üreticisidir. Kondenser fan motorları serisi, farklı gövde çapı, cıvata çemberi çapı, muhafaza tipi ve yatak seçeneklerinde mevcuttur. Century elektrik motorunun ürün grubu, imalat, konaklama, su arıtma ve üretim uygulamalarında kullanılmaktadır.