Cjt Koolcarb 12003858 | Jobber Matkap Ucu Metrik 9.80mm 118 Derece | 41af65 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CJT KOOLCARB 12003858 Jobber Drill Bit Metric 9.80mm 118 Degrees | AH9RGF 41AF65

CJT KOOLCARB 12003858 Jobber Matkap Ucu Metrik 9.80mm 118 Derece

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9RGF Model: 12003858Çapraz Referans: 41AF65

İle alın Nisan 26, Cuma
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
€4.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.3858
Boyut Türümetrik
Matkap Ucu Boyutu9.80mm
Bitişkaplanmamış
Flüt Uzunluğu98.4mm
MalzemeKarbür Uçlu
Uzunluk133.3mm
Nokta Açısı118 Dereceleri
Nokta TürüKam Rahatlatıldı
Şaft Dia.9.80mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)1.27
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • İçinden Soğutma: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriBoyut TürüFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.Ücret
CJT KOOLCARB 12000980 Jobber Matkap Ucu Tel Boyutu # 40 118 Derece | AH9QZY 41AE19 120009800.0980Tel1.625 "2.75 "0.098 "€26.60
CJT KOOLCARB 12000995 Jobber Matkap Ucu Tel Boyutu # 39 118 Derece | AH9QZZ 41AE20 120009950.0995Tel1.625 "2.75 "0.1 "€26.01
CJT KOOLCARB 12001015 Jobber Matkap Ucu Tel Boyutu # 38 118 Derece | AH9RAA 41AE21 120010150.1015Tel1.625 "2.75 "0.102 "€27.76
CJT KOOLCARB 12001040 Jobber Matkap Ucu Tel Boyutu # 37 118 Derece | AH9RAB 41AE22 120010400.1040Tel1.625 "2.75 "0.104 "€26.01
CJT KOOLCARB 12001065 Jobber Matkap Ucu Tel Boyutu # 36 118 Derece | AH9RAC 41AE23 120010650.1065Tel1.625 "2.75 "0.107 "€29.56
CJT KOOLCARB 12001094 Jobber Matkap Ucu 7/64 inç 118 Derece | AH9RAD 41AE24 120010940.1094Kesirli İnç1.625 "2.75 "7 / 64 "€27.14
CJT KOOLCARB 12001100 Jobber Matkap Ucu Tel Boyutu # 35 118 Derece | AH9RAE 41AE25 120011000.1100Tel1.625 "2.75 "0.11 "€28.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CJT KOOLCARB 12003858 Jobber Matkap Ucu Metrik 9.80mm 118 Derece
€4.78 / Adet