CLEVELAND C00614 Kılavuz/kalıp Seti
İle alın Mayıs 2, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 2, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dokun ve Öl Seti |
Kesim Ölçüleri | 7 |
Kalıp Tipi | 2-Piece |
Bitiş | Değirmen |
Sol / Sağ El | Sağ el |
Malzeme | Yüksek Hızlı Çelik |
Parça sayısı | 17 |
SAE veya Metrik | metrik |
Boyut aralığı | M6 - M18 |
Boyutları | M6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75, M14 x 2, M16 x 2, M18 x 2.5 |
Dahil Boyutlar | M6x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75, M14x2, M16x2, M18x2.5, M20x2.5, M22x2.5, M24x3 |
Konu Türü | metrik |
Tip | metrik |
UPC | 697334006145 |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.79 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.11 |
Gemi uzunluğu (cm) | 78.74 |
Gemi genişliği (cm) | 38.35 |
HS kodu | 8207400000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Parça sayısı | SAE veya Metrik | Dahil Boyutlar | Konu Türü | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00451 | 17 | metrik | M6x1, M7x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75 | metrik | metrik | €727.47 | ||
C00533 | 50 | SAE ve Metrik | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, M14x1.25, M18x1.5, 1/8-17, 1/4-18, 3/8-18, 1/2-24 NPT | NC, NF, NPT, Metrik | Kesirli / Metrik | €3,501.41 | ||
C00610 | - | - | - | - | - | €1,615.27 | ||
C00518 | - | - | - | - | - | €778.97 | ||
C00517 | - | - | - | - | - | €886.38 | ||
C00609 | - | - | - | - | - | €2,119.53 | ||
C00612 | - | - | - | - | - | €2,821.68 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00