Dayton 2l455 | V-kayışı Dişli 5vx1500 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2L455 V-kayışı Dişli 5vx1500 | AC2LYB

DAYTON 2L455 V-kayışı Dişli 5vx1500

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2LYB Modeli: 2L455

İle alın Mayıs 2, Perşembe
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
€167.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+V-Kayış
Kemer türü5VX
İnşaatHam Kenar, Dişli
Sektör Numarası5VX1500
MalzemePolyester Kordonlu Kauçuk Gövde
Kaburga Sayısı1
Dış Uzunluk150 "
Kalınlık17 / 32 "
Üst genişlik5 / 8 "
UPC190735222072

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)34.29
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu4010391000
Menşe ÜlkesiID

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSektör NumarasıDış UzunlukÜcret
DAYTON 2L408 V-kayışı Dişli 5vx450 | AC2LWA 2L4085VX45045 "€48.46
DAYTON 2L409 V-kayışı Dişli 5vx470 | AC2LWB 2L4095VX47047 "€50.69
DAYTON 2L410 V-kayışı Dişli 5vx490 | AC2LWC 2L4105VX49049 "€50.70
DAYTON 2L411 V-kayışı Dişli 5vx500 | AC2LWD 2L4115VX50050 "€57.93
DAYTON 2L412 V-kayışı Dişli 5vx510 | AC2LWE 2L4125VX51051 "€54.86
DAYTON 2L413 V-kayışı Dişli 5vx530 | AC2LWF 2L4135VX53053 "€48.73
DAYTON 2L414 V-kayışı Dişli 5vx540 | AC2LWG 2L4145VX54054 "€57.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2L455 V-kayışı Dişli 5vx1500
€167.49 / Adet