Dayton 3a431 | Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/4 İnç Nc Ss | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3A431 Solenoid Valf Az Bobin 1/4 İnç Nc Ss | AC8GKW

DAYTON 3A431 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/4 İnç Nc Ss

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8GKW Model: 3A431

İle alın Nisan 30, Salı
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
€91.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Valf Az Bobin
Hava akımı27.4 scfm'ye kadar
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Hacim Katsayısı0.48
Akış Aralığı0.48-4.8 galon / dk
Conta MalzemesiBuna N
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı180 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
Çalışma ŞekliDoğrudan Oyunculuk
Orifis Dia.5 / 32 "
Toplam yükseklik2.875 "
Uzunluk1.5 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı500 psi
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yönlü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava akımıToplam yükseklikUzunlukBoru BoyutuÜcret
DAYTON 4A690 Bobinsiz Solenoid Valf, 1/8" Boru Boyutu, Paslanmaz Çelik | AD6RTT 4A69028 scfm'ye kadar2.75 "1.187 "1 / 8 "€179.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3A431 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/4 İnç Nc Ss
€91.77 / Adet