<span Class='notranslate'>Decade Products </span> M48syl6 | Bulk Container Yellow 24 Inch Height | 39uv32 | Raptor Supplies Türkiye
DECADE PRODUCTS M48SYL6 Bulk Container Yellow 24 Inch Height | AH9DXY 39UV32

DECADE PRODUCTS M48SYL6 Bulk Container Yellow 24 Inch Height

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9DXY Modeli: M48SYL6Çapraz Referans: 39UV32

İle alın Nisan 23, Salı

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€453.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Toplu Konteyner
RenkSarı
BitişHDPE ve Yapısal Köpük
İç Yükseklik24 "
Iç uzunluk44.75 "
İç Genişlik44.75 "
Yükleme kapasitesi1500 lb
MalzemeYüksek yoğunluklu polietilen
Dış Yükseklik28 "
Dış Uzunluk48 "
Dış Genişlik48 "
Hacim kapasitesi28.7 cu. ft.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 42.18
Gemi yüksekliği (cm)71.12
Gemi uzunluğu (cm)121.92
Gemi genişliği (cm)121.92
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Çatal Giriş: 4 Yönlü Giriş

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkİç YükseklikIç uzunlukİç GenişlikYükleme kapasitesiDış YükseklikDış GenişlikÜcret
DECADE ÜRÜNLERİ M40PGY3 Dökme Konteyner Gri 36-3 / 4 İnç Genişlik | AH9DXF 39UV16 M40PGY3Gri25.75 "45 "36.75 "1500 lb31 "40 "€345.58
DECADE ÜRÜNLERİ M40SBL3 Dökme Konteyner 36-3 / 4 İnç Genişlik | AH9DXG 39UV17 M40SBL3Mavi25.75 "45 "36.75 "1500 lb31 "40 "€441.53
DECADE ÜRÜNLERİ M40PGY2 Dökme Konteyner Gri 45 İnç Uzunluk | AH9DXH 39UV18 M40PGY2Gri25.75 "45 "36.75 "1500 lb31 "40 "€329.95
DECADE ÜRÜNLERİ M40SYL3 Dökme Konteyner Sarı 36-3 / 4 İnç Genişlik | AH9DXJ 39UV19 M40SYL3Sarı25.75 "45 "36.75 "1500 lb31 "40 "€441.53
DECADE ÜRÜNLERİ C40SGY3-DDL Dökme Konteyner 25-3 / 4 İnç Yükseklik | AH9DXK 39UV20 C40SGY3-DDLGri25.75 "45 "36.75 "1500 lb31 "40 "€513.11
DECADE ÜRÜNLERİ M48PGY6 Dökme Konteyner Gri 44-3 / 4 İnç Genişlik | AH9DXL 39UV21 M48PGY6Gri24 "44.75 "44.75 "1500 lb28 "48 "€315.35
DECADE ÜRÜNLERİ C40SBL3-H46 Dökme Konteyner Mavi 40-3 / 4 İnç Yükseklik | AH9DXM 39UV22 C40SBL3-H46Mavi40.75 "45 "36.75 "1500 lb46 "40 "€888.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DECADE PRODUCTS M48SYL6 Bulk Container Yellow 24 Inch Height
€453.04 / Adet