Geçiş kelepçesi mil tertibatları havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kaynak, delme ve frezeleme uygulamaları sırasında bir iş parçasını güvenli bir şekilde kenetlemek veya tutmak için bir mafsallı kelepçeye takılır. Bu mil tertibatları çelik konstrüksiyona sahiptir ve düz, yuvarlak ve döner ayak tipi neopren uçlarda mevcuttur. Düz uçlu bağlı neopren miller, manuel kıskaçların kenetleme çubuklarına hızlı sabitleme için emperyal dişlere sahiptir. Ağır hizmet tipi bağlama için neopren uçlu, yağa dayanıklı, LABS (silikon) içermeyen yapıya sahiptirler ve yüksek çalışma basıncı veya sıkıştırma kuvveti nedeniyle çalışma yüzeylerinin bozulmasını / işaretlenmesini önlerler. Neopren uçlar kimyasal olarak stabildir ve -20 ila 100 derece C arasındaki sıcaklıklara dayanabilir. Neopren kauçuk uçlar, iş parçasında, iş milinde veya kelepçede aşınma / bükülme / esneme ile ilgili hasarları önlemek için 80 Shore A sertliğine sahiptir. Farklı kalınlıktaki malzemeleri yerleştirmek için sıkıştırma mesafeleri arasında ayarlamalara izin veren sıkıştırma somunları ile birlikte gelirler. Destaco 202208 düz uçlu bağlı neopren mil, 1/4-20 dişli metalik gövdeye ve 0.63 inç kapak genişliğinde neopren uca sahiptir. İş parçasına göre ayarlamak için mil 1.63 inç uzunluğundadır. Raptor Supplies bu iş milini 1 ila 5.75 inç arasında değişen uzunluklara sahip varyantlarda sunar.
Kullanım Alanları:
Destaco 202208 düz uçlu neopren iş mili, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kaynak, delme ve frezeleme işlemleri sırasında iş parçalarını tutmak için manuel kelepçelerle ideal olarak kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 202208 iş mili, iş parçalarını tutmak için manuel kıskaçların kenetleme çubuğuna takılır.
- Olağanüstü hizmet ömrü ve dayanıklılık için yağa dayanıklı ve silikon içermeyen özellikler sağlayan neopren uç ile donatılmıştır.
- Neopren yapılı uç, yüksek tutma kuvveti nedeniyle iş parçasının yüzeyinde bozulmayı/hasarları önler.
- 70 - 80 Shore A sertliğine sahiptir ve -20 ile 100 derece C arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
- Bu iş mili, kolay kurulum ve titreşim/hareket direnci için 1/4-20 dişe sahiptir.
- İş parçasının boyutuna ve kalınlığına göre ayar yapılmasına izin vermek için sıkıştırma somunları ile birlikte verilir.
- Milin uzunluğu 1.63 inç ve kapak genişliği 0.63 inçtir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco manuel kelepçeler: Bu kelepçeler, iş parçalarını kelepçeli yüzeye zarar vermeden tutmak / kelepçelemek için Destaco 202208 düz uçlu bağlı mil ile kullanılır.
- Flanşlı rondelalar ve cıvata tutucular: Raptor Supplies bağlı mili sabit bir konumda sabitlemek için bu flanşlı rondelaları ve cıvata tutucuları teslim edebilir.
- Yedek kapaklar / uçlar: Bu yedek uçlar veya kapaklar, mil tertibatının aşınmış veya hasarlı neopren uçlarını değiştirmek için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 202208 manivelalı kıskaç mil takımı, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kıskacın verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Destaco 202208 düz uçlu bağlı mil, manuel bir kelepçenin sıkıştırma koluna güvenli bir şekilde tutturmak için dişli gövdeye sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 202208 iş milinin başka çeşitleri de mevcut mu? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ile benzer bir iş mili sağlayabilir 2.13 inç uzunluk. Destaco'yu da sunuyoruz metrik dişli neopren iğler, döner ayak milleri, yuvarlak bağlı iğler ve altıgen başlı iğler.
S. Düz uçlu bağlı iğler ile döner ayaklı iğler arasındaki fark nedir?
A. Düz uçlu bağlı miller, kırılgan veya cilalı yüzeylerde işaretlemeyi azaltmak için kullanılırken, döner ayaklı miller, geniş bir alana sahip bir iş parçasının sıkıştırılması gerektiğinde kullanılır.
S. Sıkıştırma kuvveti, tutma kuvveti / kapasitesinden nasıl farklıdır?
A. "Tutma kuvveti veya kapasitesi" terimi, montaj hattında veya diğer endüstriyel uygulamalar sırasında ekipmanı, iş parçalarını veya sac metali tutmak için kelepçenin ideal gücünü belirtir. Tutma kuvveti, kelepçe imalat işlemi sırasında ölçülür, bu nedenle kelepçenin kapasitesinin pratik bir ölçüsünü sağlamaz. Kenetleme kuvveti veya uygulama kuvveti, mengene tarafından iş parçalarına onları tutmak için uygulanan fiili kuvveti ifade eder. Sıkıştırma kuvveti, milin sıkıştırma çubuğundaki konumu ve kelepçeye uygulanan karşıt kuvvet gibi çeşitli faktörler nedeniyle genellikle tutma kapasitesinden daha azdır.
S. Destaco kelepçelerle hangi gres kullanılması önerilir?
A. Markanın mekanik kelepçeleriyle birlikte Mobil XTC gibi bir bağlantı gresi kullanılması önerilir.
S. Kaldırma veya kaldırma uygulamaları için Destaco kelepçeleri kullanılıyor mu?
A. Hayır, Destaco kıskaçları yalnızca kenetleme uygulamaları için yük derecelidir. Kaldırma veya kaldırma uygulamaları için tasarlanmamışlardır.