Dorian Advjnl-16-3d | Tornalama Takım Tutucusu Vnmg Advjnl-16-3d Lh | 41t888 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DORIAN ADVJNL-16-3D Torna Takım Tutucu Vnmg Advjnl-16-3d Lh | AD4MFY 41T888

DORIAN ADVJNL-16-3D Tornalama Takım Tutucusu Vnmg Advjnl-16-3d Lh

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD4MFY Modeli: ADVJNL-16-3DÇapraz Referans: 41T888

İle alın Nisan 26, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€263.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Takım tutucuyu tornalama
ANSI NumarasıADVJNL-16-3D
KelepçeJSLC-HPV3
Kelepçe vidasıJSCS-04
Kesme YönüLeft Hand
Yazılı Daire0.375 "
Şekil Ekle35 Derece Pırlanta
Kurşun açısıNegatif 3 Derece
Montaj StiliDor-Lock Kelepçe
Uzunluk6"
tırmıkNegatif
Eğim Açısı13 Dereceleri
SapKare
Şaft Yüksekliği1"
Şaft Genişliği1"
LaynerS3516P
Altlık VidasıSM-M3
stilADVJNL-16-3D
TipVNMG Tutucu
UPC73310153084
Genişlik Ofseti1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8466100175
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+ANSI NumarasıKelepçeKurşun açısıSol / Sağ ElMontaj StiliUzunluktırmıkÜcret
DORIAN MCKNR12-4B Torna Takım Tutucu Cnmg Mcknr12-4b Rh | AD4LUU 41T620 MCKNR12-4BTakım tutucuyu tornalamaMCKNR12-4BCL-2015 Dereceleri-Çoklu Kilit4.5 "Negatif€104.17
DORIAN MCKNR16-4C Torna Takım Tutucu Cnmg Mcknr16-4c Rh | AD4LUV 41T622 MCKNR16-4CTakım tutucuyu tornalamaMCKNR16-4CCL-2015 Dereceleri-Çoklu Kilit5"Negatif€112.70
DORIAN MCKNR16-4D Torna Takım Tutucu Cnmg Mcknr16-4d Rh | AD4LUW 41T624 MCKNR16-4DTakım tutucuyu tornalamaMCKNR16-4DCL-2015 Dereceleri-Çoklu Kilit6"Negatif€110.84
DORIAN MCKNL16-4D Torna Takım Tutucu Cnmg Mcknl16-4d Lh | AD4LUX 41T625 MCKNL16-4DTakım tutucuyu tornalamaMCKNL16-4DCL-2015 Dereceleri-Çoklu Kilit6"Negatif€110.84
DORIAN MCKNR20-4D Torna Takım Tutucu Cnmg Mcknr20-4d Rh | AD4LUY 41T626 MCKNR20-4DTakım tutucuyu tornalamaMCKNR20-4DCL-2015 Dereceleri-Çoklu Kilit6"Negatif€123.80
DORIAN MCKNL20-4D Torna Takım Tutucu Cnmg Mcknl20-4d Lh | AD4LUZ 41T627 MCKNL20-4DTakım tutucuyu tornalamaMCKNL20-4DCL-2015 Dereceleri-Çoklu Kilit6"Negatif€121.42
DORIAN MCKNR20-5D Torna Takım Tutucu Cnmg Mcknr20-5d Rh | AD4LVA 41T628 MCKNR20-5DTakım tutucuyu tornalamaMCKNR20-5DCL-915 Dereceleri-Çoklu Kilit6"Negatif€139.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DORIAN ADVJNL-16-3D Tornalama Takım Tutucusu Vnmg Advjnl-16-3d Lh
€263.68 / Adet