Dynaform 870870 | 4atn9 | Tüp Stoku | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNAFORM 870870 Kare Boru İzofr Gri 1/8 T x 1.5 İnç Dış Çap Kare 5 Ayak | AD6UUH 4ATN9

DYNAFORM 870870 Kare Boru İzofr Gri 1/8 T x 1.5 İnç Dış Çap Kare 5 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6UUH Model: 870870Çapraz Referans: 4ATN9

İle alın Nisan 23, Salı
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
€88.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tüp Stoku
RenkKoyu gri
Meydanın İçinde1-1 / 4 "
uzunluk5ft.
Uzunluk Toleransı+/- 0.1875 "
Malzemeİzoptalik Polyester Yangın Geciktirici Reçine (ISOFR)
Maks. Sıcaklık.150 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-100 Derece F
Dış Meydan1-1 / 2 "
Dış Kare Toleransı+/- 0.020 "
Reçine TürüISOFR
Gerilme direnci30,000 psi
TipKare
Duvar Kalınlığı0.125 "
Duvar Kalınlığı Toleransı+/- 0.019 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)152.4
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu3917290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukUzunluk ToleransıDuvar KalınlığıÜcret
DYNAFORM 870860 Kare Boru İzofr Gri 1/8 T x 1 İnç Dış Çap Kare 5 Ayak | AD6UUG 4ATN8 8708605ft.+/- 0.1875 "0.125 "€35.75
DYNAFORM 870880 Kare Boru İzofr Gri 1/8 T x 2 İnç Dış Çap Kare 5 Ayak | AD6UUJ 4ATP1 8708805ft.+/- 0.1875 "0.125 "€213.10
DYNAFORM 870890 Kare Boru İzofr Gri 1/4 T x 2 İnç Dış Çap Kare 5 Ayak | AD6UUK 4ATP2 8708905ft.+/- 0.1875 "0.25 "€114.79
DYNAFORM 870900 Kare Boru İzofr Gri 1/4 T x 3 İnç Dış Çap Kare 5 Ayak | AD6UUL 4ATP3 8709005ft.+/- 0.1875 "0.25 "€166.64
DYNAFORM 870910 Kare Boru İzofr Gri 1/4 T x 4 İnç Dış Çap Kare 5 Ayak | AD6UUM 4ATP4 8709105ft.+/- 0.1875 "0.25 "€204.57
DYNAFORM 870920 Kare Boru İzofr Gri 1/8 T x 1 İnç Dış Çap Kare 10 Ayak | AD6UUN 4ATP5 87092010ft.+/- 0.125 "0.125 "€65.90
TEKLİF TALEBİ
DYNAFORM 870930 Kare Boru İzofr Gri 1/8 T x 1.5 İnç Dış Çap Kare 10 Ayak | AD6UUP 4ATP6 87093010ft.+/- 0.125 "0.125 "€182.12
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNAFORM 870870 Kare Boru İzofr Gri 1/8 T x 1.5 İnç Dış Çap Kare 5 Ayak
€88.27 / Adet