Eaton 16z-j16 | Hidrolik Hortum Bağlantısı | 20jw90 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 16Z-J16 Hidrolik Hortum Rakoru | AF6UYR 20JW90

EATON 16Z-J16 Hidrolik Hortum Rakoru

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6UYR Modeli: 16Z-J16Çapraz Referans: 20JW90

İle alın Nisan 25, Perşembe
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
€105.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Bağlantısı
Çizgi Boyutu16
BitişÇinko, Üç Değerlikli Kromat
Montaj MalzemesiKarbon çelik
Montaj TipiErkek NPT Döner
Hortum1"
uzunluk3.88 "
Konu NPT1-11-1/2
Tipkıvrım
UPC639789293954

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu7307929000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇizgi BoyutuMontaj TipiHortumuzunlukÜcret
EATON 04Z-102 Hidrolik Hortum Rakoru | AF6UNE 20JU51 04Z-1022Erkek NPT Düz1 / 4 "1.84 "€14.82
EATON 04Z-104 Hidrolik Hortum Rakoru | AF6UNF 20JU52 04Z-1044Erkek NPT Düz1 / 4 "2.06 "€17.96
EATON 04Z-504 Hidrolik Hortum Rakoru | AF6UNG 20JU53 04Z-5044Erkek JIC Düz1 / 4 "2"€23.97
EATON 04Z-505 Hidrolik Hortum Rakoru | AF6UNH 20JU54 04Z-5055Erkek JIC Düz1 / 4 "1.84 "€23.43
EATON 04Z-604 Hidrolik Hortum Rakoru | AF6UNJ 20JU55 04Z-6044Dişi JIC Rakoru, Düz1 / 4 "2"€19.79
EATON 04Z-605 Hidrolik Hortum Rakoru | AF6UNK 20JU56 04Z-6055Dişi JIC Rakoru, Düz1 / 4 "1.98 "€20.90
EATON 04Z-664 Hidrolik Hortum Rakoru | AF6UNL 20JU57 04Z-6644Dişi JIC Bağlantı Parçası, 90 Derece1 / 4 "1.84 "€42.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 16Z-J16 Hidrolik Hortum Rakoru
€105.54 / Adet