EDELMANN 312ST Fren Hattı Borusu Boyutu 3/16 İnç L12 In

  • Model: 312ST

  • ÜRÜNLER: AD9XGT

  • Marka: EDELMANN

  • Çapraz Referans: 4VNH2

Stokta var
9.43€ (ör. KDV)

İle alın Salı, Mayıs 18

Ücretsiz Kargo

Ödeme seçenekleri

30 günlük ücretsiz iade

9.43€ / Adet
Qty:
9.43€

Ürün Açıklaması:

maddeFren Hattı
BitişSüper Terne Mont
uzunluk12 "
MalzemeÇelik
tüp Boyutu3 / 16 "
Tipstandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)0.47
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)0.47
HS kodu8708305090
Menşe ÜlkesiUS
Svg Vektör Simgeleri: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Teklif Talebi

EDELMANN 312ST Fren Hattı Borusu Boyutu 3/16 İnç L12 In

Adet

Beni geri ara

Adınızı / telefon numaranızı girin ve 5 dakika içinde geri aranırsınız