FAIRBANKS LUCD-03-2424-3PH Genel Amaçlı Araba 500 Lb.
İle alın Mayıs 2, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 2, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Dolly |
Caster Tekerlek Dia. | 3" |
Tekerlek Malzemesi | Poliolefin |
Caster Tekerlek Tipi | Döner |
Caster Tekerlek Genişliği | 1.25 " |
Renk | Yeşil |
Yükleme kapasitesi | 500 lb |
Caster Tekerlek Sayısı | 4 |
Platform Yüksekliği | 5.5 " |
Platform Uzunluğu | 24 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Platform Stili | Açık, Dudaklı |
Platform Genişliği | 24 " |
UPC | 733350999839 |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.62 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 71.12 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Platform Genişliği | Caster Tekerlek Dia. | Tekerlek Malzemesi | Caster Tekerlek Genişliği | Yükleme kapasitesi | Platform Yüksekliği | Platform Uzunluğu | Platform Stili | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI-1627-4HR | 16 " | 4" | Sert Kauçuk | 1.5 " | 1600 lb | 5.5 " | 27 " | Aç, Flush | €291.61 | ||
AI-1627-4IW | 16 " | 4" | Çelik | 1.5 " | 2000 lb | 5.5 " | 27 " | Aç, Flush | €296.31 | ||
LU-1627-4HR | 16 " | 4" | Sert Kauçuk | 1.5 " | 1600 lb | 5.375 " | 27 " | Katı, Dudaklı | €318.45 | ||
LU-1627-4IW | 16 " | 4" | Çelik | 1.5 " | 2000 lb | 5.375 " | 27 " | Katı, Dudaklı | €340.42 | ||
LU-1830-4IW | 18 " | 4" | Çelik | 1.5 " | 2000 lb | 5.375 " | 30 " | Katı, Dudaklı | €338.65 | ||
LD-1627-4HR | 16 " | 4" | Sert Kauçuk | 1.5 " | 1600 lb | 5.375 " | 27 " | Katı, Dudaklı | €320.25 | ||
LD-1627-4IW | 16 " | 4" | Çelik | 1.5 " | 2000 lb | 5.375 " | 27 " | Katı, Dudaklı | €321.62 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00