FRIEDRICH D35B1A Ofis Nem Alma Cihazı, 16.2 Pt Kova Kapasitesi, 600W, R-410A Soğutucu Akışkan
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Nem Alıcı |
Amper | 5.2A |
Kapasite | 16.2 puan. |
Buz Çözme Tipi | Otomatik |
Filtre tipi | Yıkanabilir |
Sıklık | 60 Hz |
Hortum uzunluğu | 16.75 ft. |
Gövde Malzemesi | Metal |
NEMA Değerlendirmesi | 5 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Hız Sayısı | 3 |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | 41 ila 90 Deg. F |
Genel Derinlik | 12 " |
Toplam yükseklik | 23 1 / 4 " |
toplam Genişlik | 15 " |
Güç Kablosu Uzunluğu | 6 ft. |
Soğutucu Akışkan Şarjı | 8.8 oz. |
Soğutucu Akışkan Tipi | R-410A |
Gerilim | 115V AC |
Garanti | Yok hayır |
vat miktarı | 600W |
Menşe Ülkesi | Çin |
PLATFORM | Model | Amper | Ücret | |
---|---|---|---|---|
D50B1A | 8.2A | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00