FRIEDRICH FPHFC12A3B Split Sistem Isı Pompalı Klima Santrali, 12000 BTUH, 208/230VAC
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bölünmüş Sistem Klima Santrali |
Hava akımı | 235/294/353 |
Amper | 4.3A |
Alan (Kare-Ft.) | 450 ila 550 fit kare |
Kapasite | 12000 BTU |
Kompresör Tipi | Döner |
Bağlantı | WiFi Kontrol |
Kontrol Tipi | Elektronik |
Soğutma kapasitesi | 12000 BTU |
Nem Alma Oranı | 3 |
derinlik | 16 1 / 2 " |
EER | 12.5 |
Sigorta Amperi | 30A |
Baş yüksekliği | 8 1 / 2 " |
Kafa Genişliği | 22 1 / 2 " |
Yükseklik | 16 1 / 2 " |
HSPF | 10 |
Hz | 60 Hz |
Hat Uzunluğu | 82 ft. |
Hız Sayısı | 3 |
Çalışma Modu | Soğutma ısıtma |
Faz | 1 |
Soğutucu Akışkan Tipi | R-410A |
beden | 1 / 4 " |
Ses seviyesi | 54 dB |
Garanti | 5 yıl. |
Watt | 2500W |
genişlik | 37 " |
Menşe Ülkesi | Çin |
Model | Kafa Genişliği | Hava akımı | Amper | Yükseklik | Hız Sayısı | beden | Ses seviyesi | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHFW09A3B | 37 3 / 8 " | 247/323/382/424 | 3.1A | 26 3 / 8 " | 4 | 1 / 4 " | 38/32/29dBA | 923W | €973.97 | TEKLİF TALEBİ
|
FPHFW18A3B | 48 " | 382/482/565/618 | 6.3A | 26 3 / 8 " | 4 | 1 / 4 " | 45/41/37dBA | 1638W | €2,023.89 | TEKLİF TALEBİ
|
FPHFW24A3B | 48 " | 441/559/665/735 | 8.3A | 33 " | 4 | 3 / 8 " | 48/45/40dBA | 2500W | €1,631.87 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00