FRIEDRICH FPHFD12A3A Isı Pompalı Split Sistem Kondenser, 12000 BTUH, 208/230VAC
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kondansatör |
Hava akımı | 235/285/335 |
Amper | 8.6A |
Alan (Kare-Ft.) | 450 ila 550 fit kare |
Kapasite | 12000 BTU |
Kompresör Tipi | Döner |
Bağlantı | WiFi Kontrol |
Kontrol Tipi | Elektronik |
Kontrol Voltları | 12V DC |
Soğutma kapasitesi | 12000 BTU |
Nem Alma Oranı | 3 |
derinlik | 16 1 / 2 " |
EER | 11 |
Sigorta Amperi | 30A |
Baş yüksekliği | 22 1 / 4 " |
Kafa Genişliği | 42 1 / 2 " |
Yükseklik | 25 " |
HSPF | 10 |
Hz | 60 Hz |
Hat Uzunluğu | 82 ft. |
Hız Sayısı | 3 |
Çalışma Modu | Soğutma ısıtma |
Faz | 1 |
Soğutucu Akışkan Tipi | R-410A |
beden | 1 / 4 " |
Ses seviyesi | 54 dB |
Gerilim | 208 / 230V AC |
Garanti | 5 yıl. |
Watt | 2500W |
genişlik | 37 " |
Menşe Ülkesi | Çin |
PLATFORM | Model | beden | Hava akımı | Amper | Ses seviyesi | genişlik | Alan (Kare-Ft.) | Kapasite | derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHFD18A3A | 3 / 8 " | 370/440/529 | 14.6A | 68 dB | 39 " | 700 ila 1000 fit kare | 18000 BTU | 28 3 / 4 " | €1,973.12 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00