FRIEDRICH FPHW183A Isı Pompalı Tek Bölgeli Bölünmüş Sistem, 18000 BTUH, 208/230VAC, Duvara Montaj
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bölünmüş Sistem Isı Pompası |
Hava akımı | 382/482/565/618 |
Amper | 6.3A |
Alan (Kare-Ft.) | 700 ila 1000 fit kare |
Kapasite | 19000 BTU |
Kompresör Tipi | Döner |
Bağlantı | WiFi Kontrol |
Kontrol Tipi | Elektronik |
Kontrol Voltları | 12V DC |
Soğutma kapasitesi | 18000 BTU |
Nem Alma Oranı | 3.2 |
derinlik | 12 1 / 8 " |
EER | 13 |
Sigorta Amperi | 20A |
Baş yüksekliği | 13 1 / 8 " |
Kafa Genişliği | 45 1 / 8 " |
Yükseklik | 25 1 / 2 " |
HSPF | 11.6 |
Hz | 60 Hz |
Hat Uzunluğu | 66 ft. |
Montaj | Duvara Montaj |
Hız Sayısı | 4 |
Çalışma Modu | Soğutma ısıtma |
Faz | 1 |
Soğutucu Akışkan Tipi | R-410A |
beden | 1 / 4 " |
Ses seviyesi | 55 dB |
Gerilim | 208 / 230V AC |
Garanti | 5 yıl. |
Watt | 1638W |
genişlik | 33 7 / 8 " |
Menşe Ülkesi | Çin |
PLATFORM | Model | Kafa Genişliği | Hava akımı | Amper | Yükseklik | HSPF | Hz | Çalışma Modu | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW12Y3J | - | - | - | - | - | 60 | Isıtma / Soğutma | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FPHW091A | 33 7 / 8 " | 247/323/382/424 | 6.3A | 19 " | 10 | 60 Hz | Soğutma ısıtma | 1 / 4 " | €2,426.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
FPHW093A | 33 7 / 8 " | 247/323/382/424 | 2.9A | 19 " | 10.7 | 60 Hz | Soğutma ısıtma | 1 / 4 " | €2,580.68 | TEKLİF TALEBİ
| |
FPHW121A | 33 7 / 8 " | 247/323/382/424 | 8.3A | 23 " | 10.5 | 60 Hz | Soğutma ısıtma | 1 / 4 " | €2,250.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
FPHW243A | 45 1 / 8 " | 441/559/665/735 | 8.3A | 31 1 / 4 " | 10.5 | 60 Hz | Soğutma ısıtma | 3 / 8 " | €4,384.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
FPHW363B | 50 5 / 8 " | 588/706/824/1030 | 18.5A | 31 1 / 4 " | 8.8 | 60 Hz | Soğutma ısıtma | 3 / 8 " | €7,082.18 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00