FRIEDRICH MW12Y3J Bölünmüş Sistem Isı Pompası 11200/13300 BtuH
İle alın Mayıs 2, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 2, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bölünmüş Sistem Isı Pompası |
BtuH Soğutma | 11,200 |
CFM Yüksek | 353 |
CFM Düşük | 212 |
CFM Orta | 272 |
Bağ | parlama |
Nem alma | 3 |
Filtre tipi | Yıkanabilir |
Hz | 60 |
Kapalı / Açık | İç Aydınlatma |
Min. Devre Amperleri | 10 |
Montaj Tipi | İç Aydınlatma |
Çalışma Modu | Isıtma / Soğutma |
Faz | 1 |
Gerektirir | Yeni Kurulum için Dış Kapı Yoğuşma Ünitesi ve Soğutucu Akışkan Hattı Seti |
Ters Çevrim Isısı BtuH | 13,300 |
Gerilim | 230/208 |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.89 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 96.52 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
Menşe Ülkesi | KR |
Model | Kafa Genişliği | Hava akımı | Amper | Yükseklik | HSPF | Hz | Çalışma Modu | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHW091A | 33 7 / 8 " | 247/323/382/424 | 6.3A | 19 " | 10 | 60 Hz | Soğutma ısıtma | 1 / 4 " | €2,426.14 | TEKLİF TALEBİ
|
FPHW093A | 33 7 / 8 " | 247/323/382/424 | 2.9A | 19 " | 10.7 | 60 Hz | Soğutma ısıtma | 1 / 4 " | €2,580.68 | TEKLİF TALEBİ
|
FPHW121A | 33 7 / 8 " | 247/323/382/424 | 8.3A | 23 " | 10.5 | 60 Hz | Soğutma ısıtma | 1 / 4 " | €2,250.61 | TEKLİF TALEBİ
|
FPHW183A | 45 1 / 8 " | 382/482/565/618 | 6.3A | 25 1 / 2 " | 11.6 | 60 Hz | Soğutma ısıtma | 1 / 4 " | €3,712.28 | TEKLİF TALEBİ
|
FPHW243A | 45 1 / 8 " | 441/559/665/735 | 8.3A | 31 1 / 4 " | 10.5 | 60 Hz | Soğutma ısıtma | 3 / 8 " | €4,384.16 | TEKLİF TALEBİ
|
FPHW363B | 50 5 / 8 " | 588/706/824/1030 | 18.5A | 31 1 / 4 " | 8.8 | 60 Hz | Soğutma ısıtma | 3 / 8 " | €7,082.18 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00