FRIEDRICH ZCP12DB Portatif Klima, 1042W, 115VAC, R32 Soğutucu Akışkan
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Taşınabilir klima |
Hava akımı | 252 / 240 cfm |
Hava akışı yönü | 3 Yolu |
Ortam Çalışma Aralığı | 61 ila 89 Deg. F |
Amper | 10.2A - 10.5A |
Alan (Kare-Ft.) | 450 ila 550 fit kare |
Kompresör Tipi | Döner |
Kontrol Tipi | Elektronik |
Soğutma kapasitesi | 12000 BTU |
soğutma Yöntemi | Hava Soğutmalı Bacalı |
Nem Alma Oranı | 3.5 nokta/saat. |
derinlik | 14 1 / 4 " |
Görev Puanı | Hafif görev |
EER | 9.5/8.4 |
Yükseklik | 28 3 / 8 " |
Hz | 60 Hz |
Maks. Alan sayısı Egzoz Hortumu Uzunluğu | 5 ft. |
Maks. Alan sayısı Besleme Hortumu Uzunluğu | 5 ft. |
NEMA Yapılandırması | LCD, 5-15P |
Hız Sayısı | 3 |
Çalışma Modu | Sadece Soğutma |
Faz | 1 |
Güç Kablosu Uzunluğu | 6 ft. |
Soğutucu Akışkan Tipi | R32 |
Gerilim | 115V AC |
Watt | 1042W |
genişlik | 17 1 / 8 " |
Menşe Ülkesi | Çin |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00