Westward Er309lsi-030-02 | Mig Kaynak Teli 0.030 İnç Aws A5.9 | 20an71 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD ER309LSI-030-02 Mig Kaynak Teli 0.030 İnç Aws A5.9 | AF6QFC 20AN71

WESTWARD ER309LSI-030-02 Mig Kaynak Teli 0.030 İnç Aws A5.9

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6QFC Modeli: ER309LSI-030-02Çapraz Referans: 20AN71

İle alın Nisan 30, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€54.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mig Kaynak Teli
AWS SınıflandırmasıER309LSI
Konteyner Boyutu2 lb
konteyner tipimakara
Çap0.03 "
MalzemePaslanmaz çelik
Gerilme direnci87,000 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)9.53
Gemi uzunluğu (cm)9.53
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7223000000

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: GENERIC

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonteyner Boyutukonteyner tipiÇapMalzemeGerilme direnciTipTel türüÜcret
WESTWARD ER308L-023-02 Mig Kaynak Teli Er308l .023 2 Lb. | AD4JQQ 41R255 ER308L-023-022 lbmakara0.023 "Paslanmaz çelik88,000 PSIER308L-€37.41
WESTWARD ER308L-023-10 Mig Kaynak Teli Er308l .023 10 Lb. | AD4JQR 41R256 ER308L-023-1010 lbmakara0.023 "Paslanmaz çelik88,000 PSIER308L-€173.83
WESTWARD ER308L-030-02 Mig Kaynak Teli Er308l .030 2 Lb. | AD4JQT 41R258 ER308L-030-022 lbmakara0.03 "Paslanmaz çelik88,000 PSIER308L-€36.28
WESTWARD ER308L-030-10 Mig Kaynak Teli Er308l .030 10 Lb. | AD4JQU 41R259 ER308L-030-1010 lbmakara0.03 "Paslanmaz çelik88,000 PSIER308L-€155.05
WESTWARD ER308L-030-30 Mig Kaynak Teli Er308l .030 30 Lb. | AD4JQV 41R260 ER308L-030-3030 lbmakara0.03 "Paslanmaz çelik88,000 PSIER308L-€429.53
WESTWARD ER308L-035-02 Mig Kaynak Teli Er308l .035 2 Lb. | AD4JQW 41R261 ER308L-035-022 lbmakara0.035 "Paslanmaz çelik88,000 PSIER308L-€35.73
WESTWARD ER308L-035-10 Mig Kaynak Teli Er308l .035 10 Lb. | AD4JQX 41R262 ER308L-035-1010 lbmakara0.035 "Paslanmaz çelik88,000 PSIER308L-€150.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD ER309LSI-030-02 Mig Kaynak Teli 0.030 İnç Aws A5.9
€54.15 / Adet