Fill-rite 901c1.5 4 tekerlekli Mekanik Sayaç, 6 - 40 Gpm | 4rp92 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FILLRITE 901C1.5 Sıvı Mekanik Debimetre, 1-1/2 İnç MNPT Bağlantısı | AD9GBE 4RP92

FILLRITE 901C1.5 Sıvı Mekanik Debimetre, 1-1/2 İnç MNPT Bağlantısı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9GBE Model: 901C1.5Çapraz Referans: 4RP92

İle alın Mayıs 1, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€558.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akış ölçer
doğruluk+/-% 2.0
Gövdesinin MalzemesiRyton / Paslanmaz Çelik
Bağlantı boyutu1-1 / 2 MNPT
ekranOkunması Kolay Büyük Sayılarla Mekanik Kayıt
Akış MalzemesiBenzin, Dizel, Gazyağı, Mineral Alkollü İçkiler, Stoddard Çözücüler ve Heptan
Akış Aralığı6-40 galon / dk
GPM Maks.40
Yükseklik5.5 "
Gövde MalzemesiAlüminyum
uzunluk9.25 "
Ana Toplayıcı1,000,000 gal.
Maks. Basınç50 psi
Maks. Alan sayısı Viskozite50
Conta MalzemesiViton (R) ve Buna
Sıcaklık150
KonuNPT
TipSıvı
UPC089404080108
genişlik6.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.49
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)26.92
HS kodu9026104000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Fill-Rite 901C1.5 akış ölçer, yakıt dağıtım pompaları ve endüstriyel akış ölçümü gibi uygulamalar için + / -% 2 hassasiyetle sıvı akış oranlarını ölçmek için tasarlanmıştır
  • Dayanıklılık için nikel kaplı alüminyum yapı, 4 basamaklı ekran, hem dikey hem de yatay yönlerde kolay kurulum için 90 derecelik artışlar ve gelişmiş doğrulukla kolay alan kalibrasyonu
  • Dahili bileşenlere neme karşı mükemmel sızdırmazlık sağlamak için Viton ve Buna-N contalarına sahiptir
  • Benzin, dizel, B20, E15 ve gazyağı dahil sıvılarla uyumluluk
  • UL listeli, CE işaretli ve Ex sertifikalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukdoğrulukBağlantı boyutuMaks. Alan sayısı ViskoziteConta MalzemesiSıcaklıkKonuTipÜcret
FILLRITE 807CN1 Sıvı Mekanik Debimetre, Viton Conta, FNPT Bağlantısı | AB2VRY 1P951 807CN18"+/-% 1.01 MNPT50Viton150NPTSıvı€532.04
FILLRITE 900CD Dijital Akış Ölçer, 50 PSI, NPT Dişli, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140 Derece FNPTNutlama Diski€767.04
FILLRITE 900CD1.5 Sıvı Mekanik Debimetre, Nutating Disk Mekanizması | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140 Derece FNPTNutlama Diski€783.08
FILLRITE 900CDBSPT Sıvı Mekanik Debimetre, BSPT Dişli, 1 İnç Boru Boyutu | AC4RXT 30J080 900CDBSPT8"+/- 125%1 BSPT50 SSUBuna / Viton140 Derece FBSPPNutlama Diski€856.63
FILLRITE 900CD1.5BSPT Sıvı Mekanik Debimetre, 1-1/2 İnç BSPT Dişli | AC4RXU 30J081 900cd1.5bspt8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140 Derece FBSPPNutlama Diski€856.63
FILLRITE 807C1 Sıvı Mekanik Debimetre, 1 İnç MNPT Bağlantısı | AD9GBD 4RP91 807C18"+/-% 1.01 MNPT50Viton (R) ve Buna150NPTSıvı€382.62
FILLRITE 807C Sıvı Mekanik Debimetre, 3/4 İnç FNPT Bağlantısı | AH2BQF 24KJ09 807C8"-3 / 4 "-----€395.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FILLRITE 901C1.5 Sıvı Mekanik Debimetre, 1-1/2 İnç MNPT Bağlantısı
€558.67 / Adet