Ideal 30-s2222p | Sokak Lambası Ayırıcı Set Vidası Ayrılıkçı | 18g592 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IDEAL 30-S2222P Sokak Lambası Ayrıştırma Seti Vida Kırıcı | AA8JQT 18G592

IDEAL 30-S2222P Sokak Lambası Bağlantı Seti Vidası Ayrılabilir

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8JQT Modeli: 30-S2222PÇapraz Referans: 18G592

İle alın Mayıs 2, Perşembe
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
€260.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Işık Bağlantısını Kesme
RenkPortakal
Bağlantı MalzemesiKalay Kaplı Pirinç
Bağlantı TürüAyar vidası
DizaynEşlenmiş (Biri Sigortalı / Biri Sigortasız)
YalıtımPolipropilen, TPE
Maks. Sıcaklık.105 Derece C
Maks. Voltaj600 VAC
Uzunluk8.5 "
Birincil Tel Aralığı2 ila 14 AWG
İkincil Tel Aralığı2 ila 14 AWG
stilY-Dokunma
UPC783250743292

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)3.18
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8536908085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Ayrılıkçı / Ayrılmaz (Ayrılıkçı)
  • Birincil Bağlantılar / Kutup (2)
  • İkincil Bağlantılar / Kutup (2)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüDizaynÜcret
IDEAL 30-B2216 Sokak Lambası Ayrıştırma Seti Screw Breakaway | AA8JNN 18G536 30-B2216Kombinasyon Birincil - Ayar Vidası / İkincil - SıkmaSigortalı€107.23
IDEAL 30-S2212 Sokak Lambası Disk Bağlantısı Seti Screw Breakaway | AA8JNP 18G537 30-S2212Ayar vidasıSigortalı€105.12
IDEAL 30-S2212N Sokak Lambası Bağlantı Seti Vida Kırıcı | AA8JNQ 18G538 30-S2212NAyar vidasıSigara Erimiş€118.22
IDEAL 30-S2222 Sokak Lambası Ayrıştırma Seti Screw Breakaway | AA8JPH 18G554 30-S2222Ayar vidasıSigortalı€114.07
IDEAL 30-S2222N Sokak Lambası Bağlantı Seti Vida Kırıcı | AA8JPJ 18G555 30-S2222NAyar vidasıSigara Erimiş€114.02
IDEAL 30-C2012 Sokak Lambası Bağlantısını Kesme Crimp Breakaway | AA8JPK 18G556 30-C2012kıvrımSigortalı€152.05
IDEAL 30-C2016 Sokak Lambası Bağlantısını Kesme Crimp Breakaway | AA8JPL 18G557 30-C2016kıvrımSigortalı€149.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IDEAL 30-S2222P Sokak Lambası Bağlantı Seti Vidası Ayrılabilir
€260.98 / Adet