Igus Gfl-14 | Flanş 2 Cıvata Delik Çapı 14 mm | 4lft5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IGUS GFL-14 Flanş 2 Cıvata Delik Çapı 14 mm | AD8PCD 4LFT5

IGUS GFL-14 Flanş 2 Cıvata Delik Çapı 14 mm

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD8PCD Modeli: GFL-14Çapraz Referans: 4LFT5

İle alın Mayıs 1, Çarşamba
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
€8.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+flanş
Rulman malzemesiPolimer
Delik Dia.14mm
Boyut A42mm
Boyut C21mm
Boyut D30mm
Boyut e5.5mm
Flanş Uzunluğu42 mm
Flanş Genişliği21mm
Gövde MalzemesiPolimer
Montaj Deliği Merkezi30 mm
Montaj Deliği Çapı5.5mm
Montaj Deliği Sayısı2
Genel Kalınlık6mm
Sıcaklık. menzil-40 - 266 K
Tip2 Cıvata

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8483304040
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Dış Halka Genişliği (16 mm)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj Deliği ÇapıDelik Dia.Boyut AGenel KalınlıkBoyut CBoyut DBoyut eFlanş GenişliğiÜcret
IGUS GFL-10 Flanş 2 Cıvata Delik Çapı 10 mm | AD8PCB 4LFT3 GFL-104.5mm10mm30mm6mm15mm22mm4.5mm15mm€7.18
IGUS GFL-12 Flanş 2 Cıvata Delik Çapı 12 mm | AD8PCC 4LFT4 GFL-124.5mm12mm36mm6mm18mm26mm4.5mm18mm€8.10
IGUS GFL-16 Flanş 2 Cıvata Delik Çapı 16 mm | AD8PCE 4LFT6 GFL-165.5mm16mm48mm6mm24mm34mm5.5mm24mm€8.87
IGUS GFL-18 Flanş 2 Cıvata Delik Çapı 18 mm | AD8PCF 4LFT7 GFL-186.5mm18mm54mm6mm27mm39mm6.5mm27mm€9.40
IGUS GFL-20 Flanş 2 Cıvata Delik Çapı 20 mm | AD8PCG 4LFT8 GFL-206.5mm20mm60mm10mm30mm44mm6.5mm30mm€9.94
IGUS GFL-25 Flanş 2 Cıvata Delik Çapı 25 mm | AD8PCH 4LFT9 GFL-256.5mm25mm75mm10mm35mm55mm6.5mm35mm€12.53
IGUS GFL-30 Flanş 2 Cıvata Delik Çapı 30 mm | AD8PCJ 4LFU1 GFL-308.5mm30mm90mm10mm40mm66mm8.5mm40mm€22.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IGUS GFL-14 Flanş 2 Cıvata Delik Çapı 14 mm
€8.62 / Adet