Justrite 7220420 | Emniyetli Kutu, Tip Ii, 13-1/4 İnç Yükseklik, Yeşil | 3nkl2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE 7220420 Emniyet Kabı, 5/8 İnç Metal Hortum, Tip II, 13-1/4 İnç Yükseklik, Yeşil | AD2DTX 3NKL2

JUSTRITE 7220420 Emniyet Kabı, 5/8 İnç Metal Hortum, Tip II, 13-1/4 İnç Yükseklik, Yeşil

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD2DTX Model: 7220420Çapraz Referans: 3NKL2

İle alın Nisan 26, Cuma
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
€184.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tip II Güvenlik Kutusu
Kapasite2 gal.
RenkYeşil
Çevresel korumaNEPA30
Dökün Delik Boyutunu Doldurun1.68 "
BitişElektrostatik toz boyalı
Yükseklik13.25 "
Hortum uzunluğu9"
Dış Çap Hortum.0.625 "
MalzemeÇelik
Dış Çap.9.5 "
Ürün Veri Sayfasıjustrite-7220420.pdf
UPC697841140509
İçin kullanılırSıvı yağ

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)35.56
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu7310290050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

AccuFlow'un ek rahatlığıyla koruma ve uyumluluğun ötesine geçmek mi istiyorsunuz? Güvenli Sıkma ile mi? Güvenli ve kontrollü dökme için tetik. Justrite'ın patentli manifoldu ve oransal akış kontrolü Güvenli Sıkma? Tetik, yanıcı sıvılarla çalışırken akış hızını düzenleme olanağı sağlar. Ergonomik kaldırma koluna sahip doldurma portu doldurmayı kolaylaştırır. Esnek 9" (229 mm) uzunluğundaki metal hortum ağzı, küçük açıklıklara dökülen sıvının kontrol edilmesine yardımcı olur. Yüksek dereceli kaplamalı çelikten yapılmış olan her kutu, kaliteyi sağlamak için basınç testine tabi tutulur. Sert toz kaplama kaplama, kimyasallara dayanıklıdır ve taleplere dayanıklıdır. titiz kullanım. Tüm Justrite emniyet kutularında bulunan paslanmaz çelik alev tutucu, geri tepme ateşlemesini durdurmak için ısıyı dağıtır. Mühürlü kapak, patlamaya karşı koruma sağlamak için 3 ila 5 psig (0.2 ila 0.35 bar) arasında havalandırma sağlayan otomatik pozitif basınç tahliye özelliğine sahiptir. Büyük etiket kimliği bölge, kimlik içeriklerine, departman konumuna veya bireysel kullanıcı adına yazma alanı sağlar. Tüm kutu boyutları, iki zamanlı motor yağı veya diğer katkı maddelerinin eklenmesi için ekstra kapasiteye sahiptir. Ergonomik kaldırma kolu, kolay doldurma için kendiliğinden kapanan musluğu geniş bir şekilde açar. uzunlukta paslanmaz çelik alev tutucu, ısıyı dağıtır ve doldurma sırasında nozülün daha derine, güvenli bir şekilde yerleştirilmesine olanak tanır.Justrite'ın çeşitli renklerde mevcut olan ve yanıcı sıvıların depolanmasına uygun Tip II AccuFlow™ güvenlik kutularının avantajlarını deneyimleyin. Bu, belirli sıvıların tanımlanmasına yardımcı olur ve bir çalışma sahasında birden fazla sıvı kullanıldığında maliyetli hataların önlenmesine yardımcı olur. FM ve UL/ULC sertifikalı Justrite güvenlik kutuları aynı zamanda OSHA ve NFPA gerekliliklerini de karşılar ve on yıllık bir garantiyle gelir.

Özellikler:

  • Renk kodlaması kazaları önler
  • Paslanmaz alev tutucu, geri tepmeli ateşlemeyi önler
  • Kullanımı kolay Güvenli Sıkma? kontrollü dökme için tetik
  • İki açıklık; biri hedefli dökme için, diğeri kolay doldurma için ergonomik tasarımlı kaldırma koluna sahip
  • FM, UL/ULC ve TUV tarafından onaylanmıştır; ayrıca OSHA ve NFPA gerekliliklerini de karşılar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteYükseklikDış Çap Hortum.Dış Çap.Ücret
JUSTRITE 7225420 Güvenlik Kutusu, 5/8 İnç Metal Hortum, Tip II, 12 İnç Yükseklik, Yeşil | AA4ZZL 13M485 72254202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "€200.87
JUSTRITE 7250420 Güvenlik Kutusu, 5/8 İnç Metal Hortum, Tip II, 17-1/2 İnç Yükseklik, Yeşil | AA4ZZN 13M487 72504205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "€205.64
JUSTRITE 7250430 Güvenlik Kutusu, 1 İnç Metal Hortum, Tip II, 17-1/2 İnç Yükseklik, Yeşil | AD2DTD 3NKH8 72504305 gal.17.5 "1"11.75 "€191.52
JUSTRITE 7225430 Güvenlik Kutusu, 1 İnç Metal Hortum, Tip II, 12 İnç Yükseklik, Yeşil | AD2DTF 3NKJ2 72254302.5 gal.12 "1"11.75 "€198.70
JUSTRITE 7210420 Güvenlik Kutusu, 5/8 İnç Metal Hortum, Tip II, 10-1/2 İnç Yükseklik, Yeşil | AD2DTU 3NKK5 72104201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "€190.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 7220420 Emniyet Kabı, 5/8 İnç Metal Hortum, Tip II, 13-1/4 İnç Yükseklik, Yeşil
€184.10 / Adet