Keo 55552 | Havşa 6 Flüt 90 Derece 1 1/4 Kobalt | 3zxa3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55552 Countersink 6 Flutes 90 Degree 1 1/4 Cobalt | AD3KQR 3ZXA3

KEO 55552 Havşa 6 Yivli 90 Derece 1 1/4 Kobalt

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD3KQR Model: 55552Çapraz Referans: 3ZXA3
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
€131.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı1-1 / 4 "
BitişParlak
Dahil Edilen Açı90 Derece
MalzemeKobalt
Flüt Sayısı6
Uzunluk2.75 "
Şaft Dia.1 / 2 "
Sap Uzunluğu1.25 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 55540 Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 1/8 Kobalt | AD3KQB 3ZWX7 555401 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€14.60
KEO 55541 Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 3/16 Kobalt | AD3KQC 3ZWX9 555413 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€17.01
KEO 55542 Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 1/4 Kobalt | AD3KQD 3ZWY2 555421 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€16.83
KEO 55543 Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 5/16 Kobalt | AD3KQE 3ZWY5 555435 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€21.20
KEO 55544 Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 3/8 Kobalt | AD3KQF 3ZWY7 555443 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€22.04
KEO 55545 Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 1/2 Kobalt | AD3KQG 3ZWY9 555451 / 2 "2"1 / 4 "1"€25.91
KEO 55546 Havşa 6 Ağızlı 90 Derece 1/2 Kobalt | AD3KQH 3ZWZ2 555461 / 2 "2"3 / 8 "1"€26.72

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55552 Havşa 6 Yivli 90 Derece 1 1/4 Kobalt
€131.36 / Adet