Legacy A73416d-bg-gra | Hızlı Ataşman Değiştirici (f)npt 1/4 Alüminyum | 3haz4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGACY A73416D-BG-GRA Hızlı Ataşman Değiştirici (f) npt 1/4 Alüminyum | AC9KMZ 3HAZ4

LEGACY A73416D-BG-GRA Hızlı Ataşman Değiştirici (f)npt 1/4 Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9KMZ Modeli: A73416D-BG-GRAÇapraz Referans: 3HAZ4

İle alın Nisan 30, Salı
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
€34.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Ataşman Değiştirici Gövdesi
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Renk koduKırmızı
BitişTemizle
Hortum bağlantısı(F) NPT
Kavşak TipiEvrensel
Kilitleme TipiBas-Bağlan
MalzemeAlüminyum
Maks. akışCfm 41
Maks. Basınç300 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
MühürlerBuna-N
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu7616995090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişHortum bağlantısıKilitleme TipiMalzemeMaks. akışBoru BoyutuÜcret
LEGACY A73410D-BG Hızlı Ataşman Değiştirici Gövdesi (f) npt 1/4 Çelik / alüminyum | AA9XNL 1HUF3 A73410D-BGÇinko kaplamalı(F) NPTkolÇelik / AlüminyumCfm 301 / 4 "€6.29
LEGACY A73420D-BG Hızlı Ataşman Değiştirici Gövde (m) npt 1/4 Çelik / alüminyum | AA9XNM 1HUF4 A73420D-BGÇinko kaplamalı(M) NPTkolÇelik / AlüminyumCfm 301 / 4 "€6.18
LEGACY A73426D-BG-GRA Hızlı Ataşman Değiştirici (m) npt 1/4 Alüminyum | AC9KMY 3HAZ3 A73426D-BG-GRATemizle(M) NPTBas-BağlanAlüminyumCfm 411 / 4 "€19.22
LEGACY A73610D-GRA Kaplin Gövdesi (f) npt 1/4 Çelik / alüminyum | AE4JWG 5LAH0 A73610D-GRAÇinko / Eloksal(F) NPTkolÇelik / AlüminyumCfm 303 / 8 "€9.15
LEGACY A73620D-GRA Kaplin Gövdesi (m) npt 1/4 Çelik / alüminyum | AE4JWH 5LAH1 A73620D-GRAÇinko / Eloksal(M) NPTkolÇelik / AlüminyumCfm 303 / 8 "€10.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGACY A73416D-BG-GRA Hızlı Ataşman Değiştirici (f)npt 1/4 Alüminyum
€34.11 / Adet