LOVEJOY 69790499531 Disk Kaplin Göbeği, 90-6 Kaplin Boyutu, 1.2 inç Delik, 3.54 inç Flanş OD, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Disk Kaplin Göbeği |
Delik boyutu | 1.251 ve 1.251" |
Renk | madeni |
Bağlantı Tipi | Disk |
Boyut FD | 3.54 " |
Boyut HD | 2.28 " |
Mil Uçları Arası Mesafe (Boyut BSE) | 0.295 " |
Hub Stili | Standart |
Kama Boyutu | 1 / 4 "x 1 / 8" |
Delik Boyu | 1.57 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 1.5 Derece |
Maks. Alan sayısı Delik | 1.5 " |
Maks. Hız (Dengeli) | 22700 rpm |
Maks. Hız (Dengesiz) | 9100 rpm |
Maks. dönme momenti | 4200 In.Lbs. |
Nominal Tork | 2100 In.Lbs. |
Uzunluk | 3.44 " |
100 rpm'de Nominal Güç | 3.5 hp |
Ayar Vidası Tipi Kaplin Boyutu (Boyut T) | 1/4-20 Her İki Uç |
beden | 90-6 |
stil | Sıkılmış |
Tip | Disk Bağlantısı |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00