Lumapro | Minyatür Led Lamba T26 04/3 1 Takoz Beyaz | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 26CU04 Minyatür LED Lamba T3 1/4 24 Takoz Beyaz | AH2EJU

LUMAPRO 26CU04 Minyatür LED Lamba T3 1/4 24 Takoz Beyaz

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2EJU Modeli: 26CU04
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
€25.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür LED Lamba
Amper0.60mA
Ortalama Ampul Ömrü25,000 saat.
baz TürüPlastik Takoz (W2.1x9.5d)
Ampul YuvasıCam
Kapalı Armatürler İçinYok hayır
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
Lamba Çapı13 / 32 "
Açık renkBeyaz
lümen3
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk1 3 / 64 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Ticaret NumarasıL1024WB-W
TipMinyatür
Gerilim24
Watt0.6

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)3.56
Gemi genişliği (cm)3.56
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Ampul Şekli: T3-1 / 4

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbaz Türü+Lamba ÇapıAçık renkTicaret NumarasıGerilimWattÜcret
LUMAPRO 2FNH1 Mini Led Ampul Lm1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXE 2FNH1Minyatür Süngü (BA9s)Minyatür Bi-Polar LED Ampul0.4 "kehribarLM1006MB6.30.5€16.59
LUMAPRO 2FNH2 Mini Led Ampul Lm1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXF 2FNH2Minyatür Süngü (BA9s)Minyatür Bi-Polar LED Ampul0.4 "MaviLM1006MB6.30.5€25.94
LUMAPRO 2FNH3 Mini Led Ampul L1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXG 2FNH3Minyatür Süngü (BA9s)Minyatür Bi-Polar LED Ampul0.4 "YeşilL1006MB6.30.5€25.67
LUMAPRO 2FNH4 Mini Led Ampul L1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXH 2FNH4Minyatür Süngü (BA9s)Minyatür Bi-Polar LED Ampul0.4 "KırmızıL1006MB6.30.5€16.00
LUMAPRO 2FNH8 Mini Led Ampul Lm1006ms 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXJ 2FNH8Minyatür Vida (E10)Minyatür Bi-Polar LED Ampul0.4 "MaviLM1006MS6.30.5€22.25
LUMAPRO 2FNJ1 Mini Led Ampul Lm1006ms 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXK 2FNJ1Minyatür Vida (E10)Minyatür Bi-Polar LED Ampul0.4 "KırmızıLM1006MS6.30.5€15.23
LUMAPRO 2FNJ2 Mini Led Ampul Lm1006ms 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXL 2FNJ2Minyatür Vida (E10)Minyatür Bi-Polar LED Ampul0.4 "BeyazLM1006MS6.30.5€25.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 26CU04 Minyatür LED Lamba T3 1/4 24 Takoz Beyaz
€25.19 / Adet