Marathon Motors 182ttdbd6037 | Yakın-bağlantılı Pompa Motoru 3 fazlı 3 Hp 1750rpm 182jp | 32up93 | Raptor Supplies Türkiye
MARATON MOTORLARI 182TTDBD6037 Yakın Bağlantılı Pompa Motoru 3 fazlı 3 Hp 1750rpm 182jp | AG3CER 32UP93 / GT2410A / 182TTDB6037

MARATHON MOTORS 182TTDBD6037 Yakın-bağlantılı Pompa Motoru 3-fazlı 3 Hp 1750rpm 182jp

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3CER Modeli: 182TTDBD6037Çapraz Referans: 32UP93 / GT2410A / 182TTDB6037

İle alın Nisan 26, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€1,072.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakın-Akuple Pompa Motoru
Yataktop
GörevSürekli
Verimlilik GrubuPremium
çerçeve182 JP
çerçeve MalzemeHaddelenmiş Çelik
Tam Yük Amperi7.6/3.8
HP3
Hz50/60
Yalıtım sınıfıF
İnvertör AnmaEvet
Uzunluk Daha Az Şaft13 15 / 16 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıPompalar
Motor Tasarımı3 Fazlı
Motor Muhafaza TasarımıDamlatmaz Açık
Motor Montaj TipiSert Taban
Motor Şaft TasarımıJP Dişli
Motor Mili DönüşüCW / CCW
Motor Alt UygulamasıYakın Bağlantılı Pompa
Motor Termal KorumasıHayır
Etiket RPM1750
Nominal Verimlilik%90.2
Uzunluk20.437 "
Faz3
RPM Aralığı1701-1800
Hizmet faktörü1.15
Mil Dia.1.187 "
Mil Uzunluğu7 5 / 16 "
UPC722856068989
Gerilim230/460

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 40.95
Gemi yüksekliği (cm)45.72
Gemi uzunluğu (cm)68.58
Gemi genişliği (cm)52.07
HS kodu8501524000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal VerimlilikVerimlilik GrubuçerçeveUzunlukRPM AralığıMil Dia.Mil UzunluğuGerilimÜcret
MARATON MOTORLARI 182TTDBD6007 Yakın Bağlantılı Pompa Motoru 3-faz 5 Hp | AF8LDH 26ZX93 / GT0412A / 182TTDB6007 182TTBDBD6007%88.5NEMA Premium182JM16 5 / 16 "3001-36007 / 8 "4.25 "208-230 / 460€1,353.02
MARATON MOTORLARI 182TTDBD6032 Yakın Akuple Pompa Motoru 3 fazlı 3 Hp | AF8LDK 26ZX95 / GT0410A / 182TTDB6032 182TTBDBD6032%89.5NEMA Premium182JM16 5 / 16 "1701-18007 / 8 "4.25 "208-230 / 460€1,227.03
MARATON MOTORLARI 184TTDBD6007 Yakın Bağlantılı Pompa Motoru 3-faz 7-1/2 Hp | AF8LDM 26ZX97 / GT0415A / 184TTDB6007 184TTBDBD6007%88.5NEMA Premium184JM17.375 "3001-36007 / 8 "4.25 "208-230 / 460€1,500.12
MARATON MOTORLARI 184TTDBD6032 Yakın Bağlantılı Pompa Motoru 3-faz 5 Hp | AF8LDP 26ZX99 / GT0413A / 184TTDB6032 184TTBDBD6032%89.5NEMA Premium184JM17.375 "1701-18007 / 8 "4.25 "208-230 / 460€1,477.73
MARATON MOTORLARI 182TTDBD6012 Yakın Bağlantılı Pompa Motoru 3 fazlı 5 Hp 3450rpm 184jp | AG3CEP 32UP91 / GT2412A / 182TTDB6012 182TTBDBD6012%87.5Premium184 JP20.437 "3001-36001.187 "7 5 / 16 "230/460€1,006.56
MARATON MOTORLARI 184TTDBD6012 Yakın Kaplinli Pompa Motoru 3 fazlı 7-1/2 Hp 3450 Rpm | AG3CEU 32UP95 / GT2415A / 184TTDB6012 184TTBDBD6012%88.5Premium184 JP20.437 "3001-36001.187 "7 5 / 16 "230/460€1,727.49
MARATON MOTORLARI 184TTDBD6037 Yakın Kaplinli Pompa Motoru 3 fazlı 5 Hp 1750 Rpm | AG3CEW 32UP97 / GT2413A / 184TTDB6037 184TTBDBD6037%89.5Premium184 JP20.437 "1701-18001.187 "7 5 / 16 "230/460€1,387.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MARATHON MOTORS 182TTDBD6037 Yakın-bağlantılı Pompa Motoru 3-fazlı 3 Hp 1750rpm 182jp
€1,072.40 / Adet