Marathon 5KH32GNB815X karbonatör pompa motoru, otomat pompalarında sıvı transferi için kullanılır. Motorun aşırı ısınmasını önlemek için sıcaklık algılayıcı bir cihaza ve hareketli parçalar arasında sürtünmesiz hareket sağlamak için bir bilyalı yatak mekanizmasına sahiptir. Bu motor, motor ayarında kolaylık sağlamak ve güvenli bir bağlantı kurmak için taban montaj seçeneği ile sunulmaktadır.
Özellikler:
- Daha yumuşak bir başlatma için daha az başlatma torku gerektiren tek fazlı motor (pompanın kademeli olarak hızlanması gerekir).
- Nem ve kirleticilerin girişini önlemek için havalandırma açıklıkları (uç siperlerinde ve kabukta) bulunan açık, damlamaya karşı dayanıklı (ODP) bir muhafazaya sahiptir.
- HVAC sistemlerinde 1725 rpm'ye kadar hızlara ulaşmak için ayrık fazlı motor tasarımı.
Standartlar ve Onaylar:
Sık sorulan Sorular:
S. Otomatik termal koruma ne işe yarar?
A. Marathon Motors karbonatör pompası AC motorları, aşırı yüke ve aşırı ısınmaya karşı maksimum koruma sağlayan yerleşik bir otomatik termal korumaya sahiptir.
S. Marathon 5KH32GNB815X karbonatör pompa motorunu diğer tasarımlarla birlikte kullanabilir miyim?
C. Evet, bu motor çoğu OEM tasarımıyla değiştirilebilir.
S. Motorumun bakımını nasıl yapabilirim?
A. Motorun sorunsuz performansını sürdürmek için, kirlenmeye karşı koruma sağlayan ve motor hizmetini uzatan kalıcı olarak yağlanmış sızdırmaz yataklar kullanın.
S. Bir motorda 48Y çerçeve nedir?
C. 48Y çerçevenin şaft yüksekliği 3 inç olacaktır ve genellikle montaj için (gerekirse) 1/2 inçlik bir kauçuk ara parçası içerir. Ancak, diğer tasarımlarla değiştirilebilirler.
S. Sürekli görev motorları nelerdir?
A. Asenkron motorlar, belirtilen yalıtım sıcaklığı dahilinde bir sıcaklık artışı ile sürekli çalışma için derecelendirilmiştir. Bu tür görev döngüsünde motor, sonunda termal dengeye ulaşmak için uzun bir süre sabit bir yükle çalışır.