Micro 100 DC-01 | Kombinasyon Matkap/havşa | 16t466 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 DC-01 Kombine Matkap / havşa | AA7WPG 16T466

MICRO 100 DC-01 Kombine Matkap/havşa açma

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7WPG Modeli: DC-01Çapraz Referans: 16T466

İle alın Nisan 26, Cuma
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
€39.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Uçlu Matkap / Havşa
Vücut Çapı1 / 8 "
Havşa StiliSade
Kesme YönüSağ
Bitişkaplanmamış
Dahil Edilen Açı60 Dereceleri
MalzemeC2 Micrograin Karbür
Flüt Sayısı2
Uzunluk1.5 "
Nokta Dia.1 / 32 "
beden1 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.64
Gemi uzunluğu (cm)4.45
Gemi genişliği (cm)0.64
HS kodu8207504060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıFlüt SayısıUzunlukNokta Dia.bedenÜcret
MICRO 100 DC-00 Kombine Matkap / havşa | AA7WPF 16T465 DC-001 / 8 "21.5 "1 / 40 "1 / 32 "€41.28
MICRO 100 DC-1 Kombine Matkap / havşa | AA7WPH 16T467 DC-11 / 8 "21.5 "3 / 64 "3 / 64 "€42.45
MICRO 100 DC-2 Kombine Matkap / havşa | AA7WPJ 16T468 DC-23 / 16 "21.875 "5 / 64 "5 / 64 "€68.83
MICRO 100 DC-3 Kombine Matkap/havşa | AA7WPK 16T469 DC-31 / 4 "22"7 / 64 "7 / 64 "€77.73
MICRO 100 DC-4 Kombine Matkap / havşa | AA7WPL 16T470 DC-45 / 16 "22.125 "1 / 8 "1 / 8 "€89.59
MICRO 100 DC-5 Kombine Matkap / havşa | AA7WPM 16T471 DC-57 / 16 "42.75 "3 / 16 "3 / 16 "€146.20
MICRO 100 DC-6 Kombine Matkap/havşa | AA7WPN 16T472 DC-61 / 2 "43"7 / 32 "7 / 32 "€198.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 DC-01 Kombine Matkap/havşa açma
€39.36 / Adet