Micro Plastics 0725020sln | Altıgen Kilit Somunu 1/4-20 0.425 W - Pk25 | 4yaş4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MİKRO PLASTİK 0725020SLN Altıgen Kilit Somunu, 1/4-20 Diş Boyutu, 0.425 Boyut, 25Pk | AD6TMF 4AGE4

MICRO PLASTICS 0725020SLN Altıgen Kilitli Somun, 1/4-20 Diş Boyutu, 0.425 Boyut, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6TMF Modeli: 0725020SLNÇapraz Referans: 4AGE4

İle alın Mayıs 1, Çarşamba
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
€9.40 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeNaylon
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
BitişDoğal (Madenden)
Yükseklik9 / 32 "
MalzemeNaylon
beden1 / 4-20
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık-40 ila 185 F
Konu YönüSağ veya Sol El
Konu TürüUNC
UPC695977861732
genişlik27 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO PLASTICS 0725020SLN Altıgen Kilitli Somun, 1/4-20 Diş Boyutu, 0.425 Boyut, 25Pk
€9.40 / paket