Nibco 907 2 | Dwv 90 Dirsek Wrot Bakır 2-1/8 5 Psi | 39r505 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 907 2 Dwv 90 Dirsek Wrot Bakır 2-1 / 8 5 Psi | AC8FHV 39R505

NIBCO 907 2 Dwv 90 Dirsek Yazısı Bakır 2-1/8 5 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8FHV Modeli: 907 2Çapraz Referans: 39R505
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
€26.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DWV Dirsek, 90 Derece
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüCxC
Maks. Basınç5 psi
Dış Çap.2.125 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu2"
UPC818257834404

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO 907 11/2 Dwv 90 Dirsek Wrot Bakır 1-5 / 8 5 Psi | AC8FHJ 39R494 907 11 / 21.625 "1.5 "€19.75

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 907 2 Dwv 90 Dirsek Yazısı Bakır 2-1/8 5 Psi
€26.71 / Adet