Parker 10et10-316 | Boru Bağlantısı, 5/8 İnç, İki Yüksük Sıkıştırmalı | 4cxp1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 10ET10-316 Boru Bağlantı Elemanı, 5/8 İnç, İki Yüksüklü Sıkıştırmalı | AD7AGC 4CXP1 / 10ET10-316-GR

PARKER 10ET10-316 Boru Bağlantı Elemanı, 5/8 İnç, İki Yüksük Sıkıştırma

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7AGC Modeli: 10ET10-316Çapraz Referans: 4CXP1 / 10ET10-316-GR

İle alın Nisan 5, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€197.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sıkıştırma Montaj
Temel malzemeMetal
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı boyutu5 / 8 "
Bağlantı TürüA-LOK (R) x A-LOK (R) x A-LOK (R)
Hex Boyutu1"
Malzeme316 SS
ShapeBirlik Tee
stilBorudan Boruya Birleştirme
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F
Dış Çap Tüp.5 / 8 "
tüp Boyutu5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeTemel malzemegövde MalzemesiMaks. BasınçBoru BoyutuShapestilSıcaklık. menzilÜcret
PARKER 4MSC2N-316 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, İki Yüksük Sıkıştırma, 1/4 İnç Boyut, SS | AB2ZPC 1PZC8 4MSC2N-316316 SSMetal316 Paslanmaz Çelik9100 psi1 / 8 "-Borudan Erkek Boruya-425 Derece ila 1200 Derece F€25.02
PARKER 4MSC4N-316 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, İki Yüksük Sıkıştırma, 1/4 İnç Boyut, SS | AB2ZPD 1PZC9 4MSC4N-316-Metal316 Paslanmaz Çelik7500 psi1 / 4 "NPT Erkek KonnektörBorudan Erkek Boruya-425 Derece ila 1200 Derece F€22.67
PARKER 4MSC6N-316 Boru Bağlantı Elemanı, 1 İnç Boyutu, İki Yüksüklü Sıkıştırmalı | AB2ZPE 1PZD1 4MSC6N-316316 SSMetal316 Paslanmaz Çelik7200 psi3 / 8 "---425 Derece ila 1200 Derece F€34.01
PARKER 4MSC8N-316 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, İki Yüksük Sıkıştırma, 1/4 İnç Boyut, SS | AB2ZPF 1PZD2 4MSC8N-316-Metal316 Paslanmaz Çelik6600 psi1 / 2 "NPT Erkek KonnektörBorudan Erkek Boruya-425 Derece ila 1200 Derece F€42.84
PARKER 6MSC4N-316 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, İki Yüksük Sıkıştırma, 3/8 İnç Boyut, SS | AB2ZPG 1PZD3 6MSC4N-316-Metal316 Paslanmaz Çelik7200 psi1 / 4 "NPT Erkek KonnektörBorudan Erkek Boruya-425 Derece ila 1200 Derece F€34.18
PARKER 6MSC6N-316 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, İki Yüksük Sıkıştırma, 3/8 İnç Boyut, SS | AB2ZPH 1PZD4 6MSC6N-316-Metal316 Paslanmaz Çelik7200 psi3 / 8 "NPT Erkek KonnektörBorudan Erkek Boruya-425 Derece ila 1200 Derece F€37.88
PARKER 6MSC8N-316 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, İki Yüksük Sıkıştırma, 3/8 İnç Boyut, SS | AB2ZPJ 1PZD5 6MSC8N-316-Metal316 Paslanmaz Çelik7200 psi1 / 2 "NPT Erkek KonnektörBorudan Erkek Boruya-425 Derece ila 1200 Derece F€45.56

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 10ET10-316 Boru Bağlantı Elemanı, 5/8 İnç, İki Yüksük Sıkıştırma
€197.53 / Adet