PARKER 62NTA-10 Birliği 5/8 In

  • Model: 62NTA-10

  • ÜRÜNLER: AA3BDW

  • Marka: PARKER

  • Çapraz Referans: 11G336

Stokta var
19.01 (ör. KDV)

İle alın Prş, Aralık 3

Ücretsiz Kargo

Ödeme seçenekleri

Basınç

30 günlük ücretsiz iade

19.01 / Adet
Adet:
19.01

Ürün Açıklaması:

maddesendika
BağTüp x Tüp
Hex Boyutu15 / 16 "
uzunluk2.390 "
MalzemePirinç
Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 Derece F
Konu Boyutu13 / 16-18 "
tüp Boyutu5 / 8 "
TipSıkıştırma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Bu ürüne bakanlar bu ürünlere de baktılar

Svg Vektör Simgeleri: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Teklif Talebi

PARKER 62NTA-10 Birliği 5/8 In

Adet

Beni geri ara

Adınızı / telefon numaranızı girin ve 5 dakika içinde geri aranırsınız