PARKER 66NTA-6-2 Dişi Konnektör 3/8 x 1/8 In

  • Model: 66NTA-6-2

  • ÜRÜNLER: AA3BBK

  • Marka: PARKER

  • Çapraz Referans: 11G278

Stokta var
13.59 (ör. KDV)

İle alın Pazartesi, Aralık 7

Ücretsiz Kargo

Ödeme seçenekleri

Konu Boyutu

30 günlük ücretsiz iade

13.59 / Adet
Adet:
13.59

Ürün Açıklaması:

maddeDişi Konnektör
BağTüp x FNPT
Hex Boyutu9 / 16 "
uzunluk1.460 "
MalzemePirinç
Boru Boyutu1 / 8 "
Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 Derece F
Konu Boyutu9 / 16 "
tüp Boyutu3 / 8 "
TipSıkıştırma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Bu ürüne bakanlar bu ürünlere de baktılar

Svg Vektör Simgeleri: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Teklif Talebi

PARKER 66NTA-6-2 Dişi Konnektör 3/8 x 1/8 In

Adet

Beni geri ara

Adınızı / telefon numaranızı girin ve 5 dakika içinde geri aranırsınız