Parker 66pmt-6-6 | Dişi Konnektör 3/8 X 3/8 Giriş | 11k670 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 66 PMT-6-6 Dişi Konnektör 3/8 x 3/8 In | AA3GKE 11K670

PARKER 66PMT-6-6 Dişi Konnektör 3/8 x 3/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3GKE Modeli: 66PMT-6-6Çapraz Referans: 11K670
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
€21.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişi Konnektör
BağTüp x FNPT
Conta MalzemesiBuna N
Hex Boyutu13/16
uzunluk1.62 "
MalzemePirinç
Boru Boyutu3 / 8 "
Basınç250 PSI
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 Derece F
Konu Boyutu3 / 8 "
tüp Boyutu3 / 8 "
TipBağlanmak için Bas

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuuzunlukBoru BoyutuKonu BoyutuÜcret
PARKER 66 PMT-6-2 Dişi Konnektör 3/8 x 1/8 İnç | AA3GKC 11K668 66: 6-2-XNUMX3 / 4 "1.37 "1 / 8 "1 / 8 "€33.81
PARKER 66 PMT-6-4 Dişi Konnektör 3/8 x 1/4 In | AA3GKD 11K669 66: 6-4-XNUMX3 / 4 "1.58 "1 / 4 "1 / 4 "€20.62

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 66PMT-6-6 Dişi Konnektör 3/8 x 3/8 In
€21.95 / Adet