Parker 68pmt-10-6 | Erkek Konnektör 5/8 X 3/8 Giriş | 11k662 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 68 PMT-10-6 Erkek Konnektör 5/8 x 3/8 In | AA3GJX 11K662

PARKER 68PMT-10-6 Erkek Konnektör 5/8 x 3/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3GJX Modeli: 68PMT-10-6Çapraz Referans: 11K662
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
€27.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek uçlu bağlayıcı
BağTüp x MNPT
Conta MalzemesiBuna N
Hex Boyutu1"
uzunluk1.88 "
MalzemePirinç
Boru Boyutu3 / 8 "
Basınç250 PSI
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 Derece F
Konu Boyutu3 / 8 "
tüp Boyutu5 / 8 "
TipBağlanmak için Bas

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu7419995010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuKonu BoyutuÜcret
PARKER 68 PMT-10-8 Erkek Konnektör 5/8 x 1/2 Giriş | AA3GJY 11K663 68: 10-8-XNUMX1 / 2 "1 / 2 "€27.64

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 68PMT-10-6 Erkek Konnektör 5/8 x 3/8 In
€27.86 / Adet