Parker 8bf8-316 | Sıkıştırma Bağlantısı, İki Yüksük Sıkıştırma, 1/2 İnç Boyut, Ss | 1pzh3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 8BF8-316 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, İki Yüksük Sıkıştırma, 1/2 İnç Boyut, SS | AB2ZQW 1PZH3

PARKER 8BF8-316 Sıkıştırma Bağlantısı, İki Yüksük Sıkıştırma, 1/2 İnç Boyut, SS

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2ZQW Modeli: 8BF8-316Çapraz Referans: 1PZH3

İle alın Mayıs 2, Perşembe
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
€7.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sıkıştırma Montaj
Temel malzemeMetal
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı boyutu1 / 2 "
Bağlantı TürüA-LOK (R)
Malzeme316 SS
ShapeGeri Yüksük
stilBileşenler
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F
Dış Çap Tüp.1 / 2 "
tüp Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Analizörlerde sızıntısız bağlantılar sağlamak için yaygın olarak kullanılan A-LOK Serisi arka yüksük; ve algılama hatları ve açık deniz kontrol panelleri gibi kontrol, proses ve enstrümantasyon sistemleri
  • Sızdırmaz bağlantılar için sertleştirilmiş yüksükler ve çok çeşitli yüksek sıcaklık ve basınç koşulları altında düzeneği sızdırmaz hale getirmek için O-ring contaya bir tüp içerir
  • Malzemelerin ve gümüş kaplamalı somunların etkili bir şekilde sertleştirilmesi için üst gövde ile işlenmiş yüzey, makyaj sırasında safra direnci sağlar
  • ASME SA-479, Tip 316-SS, BS970 316-S31, DIN 4401, ASTM A276 Tip 316 standartlarını karşılar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeTemel malzemegövde MalzemesiMaks. BasınçBoru BoyutuShapestilSıcaklık. menzilÜcret
PARKER 4MSC2N-316 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, İki Yüksük Sıkıştırma, 1/4 İnç Boyut, SS | AB2ZPC 1PZC8 4MSC2N-316316 SSMetal316 Paslanmaz Çelik9100 psi1 / 8 "-Borudan Erkek Boruya-425 Derece ila 1200 Derece F€25.02
PARKER 4MSC4N-316 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, İki Yüksük Sıkıştırma, 1/4 İnç Boyut, SS | AB2ZPD 1PZC9 4MSC4N-316-Metal316 Paslanmaz Çelik7500 psi1 / 4 "NPT Erkek KonnektörBorudan Erkek Boruya-425 Derece ila 1200 Derece F€22.67
PARKER 4MSC6N-316 Boru Bağlantı Elemanı, 1 İnç Boyutu, İki Yüksüklü Sıkıştırmalı | AB2ZPE 1PZD1 4MSC6N-316316 SSMetal316 Paslanmaz Çelik7200 psi3 / 8 "---425 Derece ila 1200 Derece F€34.01
PARKER 4MSC8N-316 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, İki Yüksük Sıkıştırma, 1/4 İnç Boyut, SS | AB2ZPF 1PZD2 4MSC8N-316-Metal316 Paslanmaz Çelik6600 psi1 / 2 "NPT Erkek KonnektörBorudan Erkek Boruya-425 Derece ila 1200 Derece F€42.84
PARKER 6MSC4N-316 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, İki Yüksük Sıkıştırma, 3/8 İnç Boyut, SS | AB2ZPG 1PZD3 6MSC4N-316-Metal316 Paslanmaz Çelik7200 psi1 / 4 "NPT Erkek KonnektörBorudan Erkek Boruya-425 Derece ila 1200 Derece F€34.18
PARKER 6MSC6N-316 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, İki Yüksük Sıkıştırma, 3/8 İnç Boyut, SS | AB2ZPH 1PZD4 6MSC6N-316-Metal316 Paslanmaz Çelik7200 psi3 / 8 "NPT Erkek KonnektörBorudan Erkek Boruya-425 Derece ila 1200 Derece F€37.88
PARKER 6MSC8N-316 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, İki Yüksük Sıkıştırma, 3/8 İnç Boyut, SS | AB2ZPJ 1PZD5 6MSC8N-316-Metal316 Paslanmaz Çelik7200 psi1 / 2 "NPT Erkek KonnektörBorudan Erkek Boruya-425 Derece ila 1200 Derece F€45.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 8BF8-316 Sıkıştırma Bağlantısı, İki Yüksük Sıkıştırma, 1/2 İnç Boyut, SS
€7.88 / Adet