PARKER VS269NTA-10-12 90 Derece Erkek Dirsek 5/8 x 3/4 İnç

  • Model: VS269NTA-10-12

  • ÜRÜNLER: AA3BCH

  • Marka: PARKER

  • Çapraz Referans: 11G299

Stokta var
43.34 (ör. KDV)

İle alın Pazartesi, Aralık 7

Ücretsiz Kargo

Ödeme seçenekleri

Ürün Varyantlarına Bakın

30 günlük ücretsiz iade

43.34 / Adet
Adet:
43.34

Ürün Açıklaması:

maddeErkek Dirsek, 90 Derece
BağTüp x MNPT
uzunluk1.760 "
MalzemePirinç
Boru Boyutu3 / 4 "
Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 Derece F
Konu Boyutu13 / 16-18 "
tüp Boyutu5 / 8 "
TipSıkıştırma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS
Svg Vektör Simgeleri: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Teklif Talebi

PARKER VS269NTA-10-12 90 Derece Erkek Dirsek 5/8 x 3/4 İnç

Adet

Beni geri ara

Adınızı / telefon numaranızı girin ve 5 dakika içinde geri aranırsınız